カテゴリ

  • 自動車補修部品(13)
  • 清掃用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)

「csf-001」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽自動車用クラッチセット アイシン精機軽自動車用クラッチセットアイシン精機(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から翌日出荷
軽自動車用のクラッチ3点セットです。
クラッチキット EXEDYクラッチキットEXEDY(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入 モノタロウ3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入モノタロウ(2170件のレビュー)
199税込219
1袋(20枚)
当日出荷
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。 鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。 ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。 フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。 持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンタイプゴム/平ゴム6mm
クラッチカバー アイシン精機クラッチカバーアイシン精機(34件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
自動車用のクラッチカバーです。
クラッチディスク(スズキ) EXEDYクラッチディスク(スズキ)EXEDY(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスCSワゴン サカエステンレスCSワゴンサカエ
31,980税込35,178
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
クラッチディスク(ミツビシ) EXEDYクラッチディスク(ミツビシ)EXEDY(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(1kg)
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クラッチディスク(トヨタ) EXEDYクラッチディスク(トヨタ)EXEDY(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
クラッチカバー(スズキ) EXEDYクラッチカバー(スズキ)EXEDY(5件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス東洋国際
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス東洋国際
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース ステンレス東洋国際
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
レリーズベアリング DJ(ドライブジョイ)レリーズベアリングDJ(ドライブジョイ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EG住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSFOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合精度表記STD
超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSFOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
クラッチキット EXEDYクラッチキットEXEDY
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:ステンレス、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮東洋国際
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース東洋国際
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮東洋国際
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  ステンレス 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス東洋国際
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+4CSF=5+4CPM使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス東洋国際
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+3CPF=1+3CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス東洋国際
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、カプラ:ステンレス東洋国際
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF=5-SS+4CPM使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)【取り回し】70
有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス東洋国際
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース東洋国際
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器Jワイド耐火枠スイッチ神保電器
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
クラッチディスク(スバル) EXEDYクラッチディスク(スバル)EXEDY
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ノズル(ミスト0.15) BIGM(丸山製作所)ノズル(ミスト0.15)BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
規格D01CSF(FUFONG)部品名称ノズル(ミスト0.15)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.98MB)図解NoMUM602 オプション1部品_No.2、MUM602 オプション2部品_No.2
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス東洋国際
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス東洋国際
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:90