カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「csh240」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M24コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M24コードレスシヤ―レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
    用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
  • コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,798税込6,378
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • シェンケクランピングシステム  シャフト SCS-SH SCS-SH240 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム シャフト SCS-SH SCS-SH240

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ・シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応