カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「csi-001」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEEL BOSCO トレッキングステッキ 3段 CSI-001 CAPTAIN STAG

    FEEL BOSCO トレッキングステッキ 3段 CSI-001

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル質量(g)約250/本長さ(cm)(約)95~125収納時寸法(cm)(約)64
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オリフィス ノーブランド

    オリフィス

    ノーブランド(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
  • CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクト

    CO2トーチ用オリフィス

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    穴数8(Φ2.0mm)
  • インシュレーター パナソニックコネクト

    インシュレーター

    パナソニックコネクト
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステム SL-K ST SCR alloy 130mm -17° FSA

    ステム SL-K ST SCR alloy 130mm -17°

    FSA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    最新SL-Kステム(2019グラフィック)は最軽量ですー100ミリ長でわずかに141グラムです。高強度の2014アルミ素材に先端の鍛造、切削加工をし、無駄な素材を極力省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014。CSI フェイスプレート。クロモリ。1-1/4インチステムを1-1/8インチステアリングコラムに装着するためのシム付き
    ニュートラルタイプステムシリーズSL-K角度(°)+/-17、 いいえ商品番号175-0032087010素材アルミ分野ロードテクノロジーSCR、 いいえ
  • ステム SL-K ST SCR alloy 110mm 6° FSA

    ステム SL-K ST SCR alloy 110mm 6°

    FSA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    改良型SL-K stem (2019グラフィック)は最軽量でー100ミリ長モデルでわずか141グラムです。ハイストレングスの2014アルミに最先端の鍛造と切削を行ない、素材の無駄を完全に省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014。CSIフェイスプレート。クロモリ製。1-1/4インチ ステムを1-1/8インチステアリングコラム装着するためのシム付き
    材質AL2014長さ(mm)70ブラック質量(g)141(100mm)角度(°)6商品番号175-0032010010スタックハイト(mm)40径(mm)31.8
  • ステム SL-K ST SCR alloy 140mm 6° FSA

    ステム SL-K ST SCR alloy 140mm 6°

    FSA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    改良型SL-K stem (2019グラフィック)は最軽量でー100ミリ長モデルでわずか141グラムです。ハイストレングスの2014アルミに最先端の鍛造と切削を行ない、素材の無駄を完全に省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014。CSIフェイスプレート。クロモリ製。1-1/4インチ ステムを1-1/8インチステアリングコラム装着するためのシム付き
    材質AL2014長さ(mm)70ブラック質量(g)141(100mm)角度(°)6商品番号175-0032013010スタックハイト(mm)40径(mm)31.8
  • Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線 Raspberry Pi

    Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線

    Raspberry Pi
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    赤外線カメラRaspberry Pi Camera PiNoir V2 「Piカメラ Official PiNoir V2」は、 初代Piカメラから、サイズ、インターフェースなどをそのまま引継ぎ、カメラユニットをSONY製に変更することで、500万画素から800万画素へと性能をより高めました。 暗いところでもご利用いただける赤外線カメラです。 動植物観察、天体観測、防犯監視カメラなど幅広いニーズでご利用いただけます。 高解像度: 808万画素 3280×2464 動画対応: 1920×1080 (H.264 1080p@30fps、720p@60fps、640x480p@90fps) 別電源不要: Raspberry Pi シリーズ本体の専用15ピンCSIコネクタに付属フレキケーブル(約150mm)で接続 小型: Piカメラ V1とほぼ同サイズの23.86×25×9mm 対応ケース:Piケース RS for 3/2/B+ 透明 908-4218、Piケース RS for 3/2/B+ 白 908-4212、Piケース RS for 3/2/B+ 黒 908-4215※上記のPiケースでは、天板に取り付け、ケースに内蔵することができます。
    寸法(mm)23.86×25×9質量(g)3動作環境-20~60℃イメージセンサーSONY IMX219PQ (1/4inch 808万画素 裏面照射CMOS)
  • エッジAI搭載SBC kakip(カキピー) ユリ電気商会

    エッジAI搭載SBC kakip(カキピー)

    ユリ電気商会
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    マルチコア構成のCPUにより、ROS2とRTOSの共存など様々なアプリケーションを構築可能 AI処理プロセッサとしてDRPとDRP-AI3を搭載 低消費電力かつ高速なLPDDR4メモリを8GB搭載 1000BASE-TPoE+に対応したEthernetを装備 USB3.0HS/SSホストを2系統搭載 モーターやアクチュエータ制御用にCAN-FDを2系統搭載 MIPI-CSI24レーンを4系統装備し、最大4chのカメラを接続可能 別売のGMSL2HATを装着すれば、GMSL2のカメラの接続も可能 画像出力用にMIPI-DSI4レーンを1系統装備 PCIe3.0をエンドポイントとして装備 SDカードスロットを搭載 リアルタイムクロックを搭載(外部から電源供給が必要) 40ピンのGPIOを装備
    仕様AI-MPU:RZ/V2H(ルネサスエレクトロニクス)、NPU:DRP-AI3(INT8)/DRP(STP4)電源12V/2.4A(DCジャック Φ5.5/2.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×58×20機能リアルタイムクロック:標準装備(外部電源供給要)インターフェースPCIe 3.0 ×1 エンドポイント (16ピン/0.5mm)メモリー8GB(LPDDR4/1600MHz)使用CPUCortex-A55 4コア(1.1GHz)/Cortex-R8 2コア(800MHz)/Cortex-M33(200MHz)入力端子MIPI-CSI2 4レーン ×4 (22ピン/0.5mm)OSUbuntu 24.04出力端子MIPI-DSI 4レーン (22ピン/0.5mm)入出力40ピン 2.54mm ピンヘッダーGPIO×26:3.3V/16mA、UART/I2C/SPI/I2S/PWM/5V出力(電源に依存)/3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)Ethernet10/100/1000Base-T、RJ45SDカードmicroSDメモリーカードUSBUSB Type-A ×2/USB Type-C ×1
  • RDK X3 D-Robotics

    RDK X3

    D-Robotics
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    5 TOPS(Tera Operations per Second)の推論演算能力を備えた開発ボード 多様なセンサや、その他の拡張ハードウェア、接続方法に対応しています。 5Topsの強力な演算能力。 デュアルバンドWi-Fi搭載。 1GbEに対応。 最大64GBの大容量オンボードメモリ。 対応コーデック: H.265 (HEVC) エンコーディングおよびデコーディング メインプロファイル L5.1 4K、60fps H.264 エンコーディングおよびデコーディング ベースライン/メイン/ハイプロファイル L5.1 4K、60fps JPEG エンコードおよびデコード 16Mピクセル CBR、VBR、AVBR、FixQp、QpMap ビットレート制御
    仕様【BPU】デュアルコア Bernoulli Arch、5Tops内容D-Robotics RDK X3 ×1インターフェース【カメラ】2×MIPI CSI 2レーン【ディスプレイ】1×HDMI 1.4 (最大 1080p60)、40 PIN:GPIO&I2C&UART&SPI&I2S&PWMメモリー4GB LPDDR4 RAM入力電源5V、3Aネットワークタイプ【ワイヤレス】Wi-Fi/Bluetooth ツーインワンモジュール、Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth4.1【有線】RJ45インターフェース動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージmicroSDカードスロットありシリアルポートデバッグ/1×UARTシステム対応サポート/Ubuntu 20.04USB【ホスト】1×USB タイプA 3.0、2×USB タイプA 2.0【デバイス】1×マイクロUSB2.0
  • M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5Stack

    M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

    M5Stack
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
    付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
  • 衣類スチーマー 日立

    衣類スチーマー

    日立
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」 当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
    付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器電源(V)AC1000(50/60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)電源コード(m)約2.5コードあり温度調節高(約170℃)水タンク容量(mL)約70立ち上がり時間(s)約30(高温設定時)
  • カーボンパーツ フェアリングサイドパネル 右側 Carbon ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フェアリングサイドパネル 右側 Carbon

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    139,800税込153,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 RR Strasse (2009-2011)
  • カーボンパーツ フェアリングサイドパネル 左側 Carbon ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フェアリングサイドパネル 左側 Carbon

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    139,800税込153,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 RR Strasse (2009-2011)