カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cslp-14」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業

    CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
  • クーレット・ファン(換気扇付ルーバー) 日東工業

    クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)仕様屋内用材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応