カテゴリ
- 切削工具(17)
- 農業・園芸資材(3)
絞り込み
「csmk-s」の検索結果

超硬スーパーミニキーシードカッター
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷超硬のミニキーシードカッター用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
柄付メタルソー
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイス+TiNコート用途スクエア溝加工材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03
超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-Re
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
Tスロットカッター 10X3
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本当日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅公差(mm)0~+0.1
スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(198件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン