カテゴリ
- 防災用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(4)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「csp-3x」の検索結果

業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
蓄圧式ABC粉末消火器10型
初田製作所(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.8型10型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本欠品中指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)
国際化工(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2本)5日以内出荷用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上色炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
小型船舶用消火用バケツ
高階救命器具¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
消火器ブラケットバンド式
ヤマトプロテック(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。型式バンド式
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【JCI認定品】消防用布バケツ TMS-1
東洋物産(ESPADA)¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。仕様2気室製材質帆布直径(Φmm)230
6カクアナツキボルト M6X25
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格M6X25図解NoBSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.13、SSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.19、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.23、HR-12K 駆動部部品_No.72、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解3部品_No.50、SSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解3部品_No.50、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、ML-12R 駆動部部品 6カクアナツキボルト M6X25_No.72、MSS413CSP-5 フレーム部品_No.23、GX-1500J 油圧バルブ部品_No.38