カテゴリ
- 作業工具(9)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「csp25n3」の検索結果

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷規格PF3/4:19ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.22、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 ハキダシハイカン部品_No.23、CBM-301SB 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、SSW-302A 薬液タンク部品_No.49、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.14、CBM-520BH 薬液配管部品_No.25、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.25、CBM-520 薬液配管部品_No.31、CBM-520B 薬液配管部品_No.25、KBM-300N 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.23、P-3BN 薬液配管1部品_No.28
6カクアナツキボルト M6X25
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格M6X25図解NoBSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.13、SSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.19、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.23、HR-12K 駆動部部品_No.72、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解3部品_No.50、SSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解3部品_No.50、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、ML-12R 駆動部部品 6カクアナツキボルト M6X25_No.72、MSS413CSP-5 フレーム部品_No.23、GX-1500J 油圧バルブ部品_No.38