カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「cspe03p2」の検索結果

クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他
クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE
NAC(長堀工業)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷から11日以内出荷・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他