カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「cspe03s2」の検索結果

クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。材質(本体)真鍮使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。適合流体空気、水、作動油 他取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE
NAC(長堀工業)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から11日以内出荷・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ