カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「css - 50mrs」の検索結果

Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から3日以内出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール色黒使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
スリムストラップ
トーマス&ベッツ¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷幅(mm)9.5長さ(m)15色黒材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
スリムロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(25個)当日出荷色黒材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスタイ(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
ロッキングヘッド(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。材質ポリアセタールトラスコ品番433-7506タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
エンドレスタイ(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
標準ロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(25個)当日出荷色黒材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーリールバンド リール
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。色黒材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
ロッキングヘッド(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(25個)当日出荷材質ポリアセタールトラスコ品番433-7182タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(597件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥4,998~税込¥5,498~1袋(25個)ほか8日以内出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)12.7色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用長さ(mm)178幅(mm)112色オレンジ高さ(mm)20質量(g)225適合バンド幅(mm)7.6~12.7
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ結束工具
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。用途配線結束作業等に。材質(本体)スチール質量(g)310材質(グリップ)PVC適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6