カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 医療(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「css-306」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 京セラ製スマートフォン用耐衝撃ケース 京セラ

    京セラ製スマートフォン用耐衝撃ケース

    京セラ
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    耐衝撃ケースを付けることで、外部からの衝撃を軽減できます。破損を完全に補償するものではありません。
    材質熱可塑性エラストマー対応機種KC-S306
  • 京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー 京セラ

    京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー

    京セラ
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷
    コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS306)を装着したまま充電することもできます。
    寸法(mm)【アタッチメントF使用時】100×73×70【アタッチメントG使用時】100×72×70出力5.2V DC1.5A温度範囲(℃)【充電】5~35対応機種KC-S306入力5.2V DC1.5A