20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電スニーカー 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)300(26.0cm) 機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト 足幅3E 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)230(26.0cm) 機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 靴タイプサンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止 甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280±10(26cm) 機能静電、通気性 JIS規格JIS T8103基準相当 材質(先芯)なし 色番001 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE ホワイト 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 材質(アッパー)ビニールレザー 材質(ソール)PVC 機能静電 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E 質量(g)490 種類静電靴 規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)490 機能静電気防止、通気性 靴タイプサンダル
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン) 種類クリーンシューズ 機能通気性、クッション性、静電気防止 表面抵抗値(Ω)105~108 靴タイプサンダル
1足
3,750 税込4,125
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

靴底に衝撃吸収機能を加えています。
形状ローカット ホワイト 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)390 機能静電、衝撃吸収 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,770 税込3,047
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)200
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部)EVA2層/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部)EVA2層/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くて滑りにくい。 簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。 メッシュ素材で通気性抜群。 滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。 安心の日本製。
材質合繊(ダブルラッセル) 足幅2E 標準質量(g/片足)165(23cm) 材質(底部)ベステック
1足
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士 足幅EEE 形状ローカット 種類作業靴 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,798 税込6,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士 ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 質量(g)600 種類静電靴 材質(ソール)EVA2層/合成ゴム 機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
用途屋外用、施設用 材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの) 材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール) 標準質量(g/片足)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
1足
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止 標準質量(g)660(26.0cm) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。 ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。 甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。
用途静電気対策のエリア内 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)発泡ウレタン導電剤入り 標準質量(g/片足)約172(23.5cm) 機能静電、クッション性、通気性 足幅2E 材質(先芯)なし 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)315(26.0cm) 機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格JSAA B種 認定 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)