カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 防災用品(1)
  • 作業工具(1)

「csset」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    36,980税込40,678
    1セット(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 配電盤用チャッカーセット 西田製作所

    配電盤用チャッカーセット

    西田製作所
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。Φ30.5のパンチが小軸用下穴径(Φ12)で作業可能です。
    用途配電盤の穴あけ作業。トラスコ品番160-2002適合機種NC-TP-F3-CP・NC-TP-F3-ACP・NC-TP5032Sセット内容Φ16.3、20.4、22.5、25.5、30.5質量(kg)2.1
  • クッションコーン&ホルダーS ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン&ホルダーS

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
    用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード セット 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード セット

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
    コード長さ(m)1.4
  • 盆栽専用高級刃物 3本組 東京オートマック

    盆栽専用高級刃物 3本組

    東京オートマック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。 丸刃3サイズのセット品です。
    用途木彫彫刻仕様盆栽専用高級刃物トラスコ品番852-1796適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)セット内容丸刃幅6・9・15mm各1本セット材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)6.0形状丸刃質量(g)50
  • バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ

    日本コネクト工業
    2,898税込3,188
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ

    日本コネクト工業
    2,898税込3,188
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ

    日本コネクト工業
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング パネルマウントタイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング パネルマウントタイプ

    日本コネクト工業
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ

    日本コネクト工業
    3,598税込3,958
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング 中継タイプ

    日本コネクト工業
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジ

    PISCO(ピスコ)
    259税込285
    1組(4本)
    4日以内出荷
  • 真空パッド 交換用パーツ 六角穴付ボルト PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ 六角穴付ボルト

    PISCO(ピスコ)
    499税込549
    1組(6本)
    4日以内出荷
  • CST用ブレードセット CASSETTE ワイドミュラー

    CST用ブレードセット CASSETTE

    ワイドミュラー
    5,398税込5,938
    1丁
    3日以内出荷から60日以内出荷
    IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
    質量(g)6
  • ドレスアップ3pcsSET POSH Faith

    ドレスアップ3pcsSET

    POSH Faith
    7,898税込8,688
    1セット
    4日以内出荷
  • NSF100 GPライン フロントハーフカウルファスナー4pcsSET SHIFTUP(シフトアップ)

    NSF100 GPライン フロントハーフカウルファスナー4pcsSET

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    4日以内出荷
  • CS-HG710-12 12S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-HG710-12 12S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
    仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
  • カセットスプロケット ECSLG40010143 10S 11-43T SHIMANO(シマノ)

    カセットスプロケット ECSLG40010143 10S 11-43T

    SHIMANO(シマノ)
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    用途CASSETTE SPROCKET, CS-LG400-10, CUES, 10-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T,IND.PACK