47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅 材質塩ビシート、ラミネート加工
1セット(20枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法B(Φmm)25 寸法C(Φmm)2.3 寸法rc(Φmm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■スマートフォン・タブレットの画面を素早くきれいにできるウェットクリーニングティッシュです。■クリーニング後の速乾性を追求し、皮脂汚れや指紋汚れをさっとひと拭きで除去できる超速乾タイプです。■画面に液残りせず、2度拭きをする必要がありません。■スマートフォン・タブレットに適した新処方の薬液を使用しています。■除菌もでき、いつでも清潔にスマートフォン・タブレットをお使いいただけます。■超極細繊維を使用しており、ティッシュが乾いてもドライティッシュとして使用可能です。■安心の日本製の商品です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途拭きあと残らずクリアな画面。スマートフォン・タブレット専用 材質超極細アクリル繊維不織布
1袋(15枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速乾で素早くきれい!画面についた皮脂や指紋汚れを落とす、スマートフォン・タブレット向けウェットクリーニングティッシュです。
用途画面についた皮脂や指紋汚れを落とす、スマートフォン・タブレット向けウェットクリーニングティッシュです。 。スマートフォン、タブレット画面のお掃除にご使用いただけます。 。クリーニング後の速乾性を追求し、皮脂汚れや指紋汚れをさっとひと拭きで除去できる超速乾タイプです。 。アルコール配合で除菌もでき、いつでも清潔に機器をお使いいただけます。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。持ち運びにも便利なハンディタイプです。 。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質レーヨン系スパンレース 寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150 枚数15枚入り 主成分精製水、エタノール(アルコール)、防腐剤
1個
399 税込439
翌々日出荷

GCST-15 GCコーンサイン トラバージョン板のみ 清掃中 GCST-15 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「清掃中」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容清掃中
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

強力型・右刃・右ネジレ20°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質コバルトハイス 外径公差(mm)+1/0 角度θ(°)60 角度公差(度・分)±15'
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力型・右刃・右ネジレ15°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質コバルトハイス 外径公差(mm)+1/0 角度θ(°)45 角度公差(度・分)±1°
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
9,288 税込10,217
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製 車輪径(Φmm)150 取付高(mm)190 取付寸法(mm)80/75×80/75 取付座(mm)102×102 車幅(mm)38 許容荷重(daN)約180 穴径(mm)11 総耐荷重(kg)約180 偏心(mm)41
1セット(2個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1脚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1脚
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1脚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1脚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1脚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

PP製天板の超軽量作業台で、耐薬品性・水濡れに優れています。脚は折畳み可能で、コンパクトに収納・持ち運びができます。
種別スチールパイプ脚タイプ
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201CS) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書 質量(g)(カバー)350 硬度【パネル】3H 本体質量(g)885 表面処理グレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×211×9(最薄部4) バッテリーリチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 (Full HD) 視野角170° スピーカー2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ15.6インチ インターフェイスminiHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャック RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式Windows/androidOSのみサポート アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色262000色 材質(パネル)ガラス 輝度(cd/m2)250
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ORAPI810 FINE 121
RoHS
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして 無色透明 使用温度範囲(℃)-30~150 規格NSF H1/3H 密度0.88 粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃ 流動点(℃)-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
4,798 税込5,278
欠品中

・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エクソンモービルデルバックMX ESP 15W-40
最も過酷な条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途においてエンジン寿命の延長に貢献する先進の高性能ディーゼルエンジンオイルであり、ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) およびディーゼル用酸化触媒 (DOC) を使用した、排ガス再循環(EGR) および後処理システムを搭載したエンジンなど、最新の高出力、低エミッション型のエンジンにおいて極めて優れたパフォーマンスを発揮します。 また完全な旧規格互換性を有し、従来の旧式のエンジンにおいても同様の優れたパフォーマンスを提供します。 その結果、主要なメーカー (OEM) の要求だけでなく、API CJ-4、CI-4 PLUSおよびCH-4のサービスカテゴリーの要求に適合するか、その要求を上回っています。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) やディーゼル用酸化触媒 (DOC) などの後処理システムを搭載した最新の低エミッション型の高性能ディーゼルエンジンへの適用。 EGRを採用したターボチャージャー搭載の高性能なディーゼルエンジン、および従来型の自然吸気ディーゼルエンジンへの適用。 オンハイウェイでの過酷なトラック輸送、およびオフハイウェイでの建設、採鉱、採石および農業などへの適用。 オンハイウェイでの高速/高負荷および短距離の集荷/配送での使用。 オフハイウェイでの過酷な低速/高負荷条件下での使用。 高性能ガソリンエンジンにも対応。 アメリカおよびヨーロッパのOEMメーカーのディーゼル駆動装置。 SAE15W-40 APICF相当 ベースオイル鉱物油 規格API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SM、ACEA E9,E7、Caterpillar ECF-3 、JASO DH-2、Renault Trucks RLD-3、Cummins CES 20081、ISUZU DPD equipped Vehicles 引火点(℃)236 粘度(cSt)114(40℃)、15.0(100℃) 流動点(℃)-30 危険等級 密度(kg/m3)0.876(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数137 灰分含有率(%)(硫酸)0.98 塩基価10.4mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS サイズ(inch)15.6 表面処理ノングレア 本体質量(kg)0.69 解像度FullHD(1920×1080) 視野角170度 VESAマウント(mm)75×75(2穴) スピーカー2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2)300
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。
用途不透明液用 材質ほうけい酸ガラス
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号100 動粘度測定範囲(cSt)3~15 TGK品番371-56-27-04
1個
41,900 税込46,090
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして 仕様水分:0、灰分:0 無色透明 使用温度範囲(℃)-30~150 規格NSF H1/3H 内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650 粘度15 cSt @40℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号100 動粘度測定範囲(cSt)3~15 TGK品番371-56-28-04
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイドプレートR
規格ベーナイト0.4 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.84MB) 図解NoJH310CSTS-P チェンケース部品_No.15、CST310S チェンケース部品 ガイドプレートR_No.15、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.22、JH311CSR チェンケース部品_No.22、JH311CST チェンケース部品_No.15、CSR311S-PW チェンケース部品 ガイドプレートR_No.22、MCV3100(12) チェンケース部品_No.22、CSR310M-PW チェンケース部品 ガイドプレートR_No.22、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.22、CST311M チェンケース部品 ガイドプレートR_No.15、CSR311S チェンケース部品 ガイドプレートR_No.22、CSR311M チェンケース部品 ガイドプレートR_No.22、CSR310S チェンケース部品 ガイドプレートR_No.22、CST310M-PW チェンケース部品 ガイドプレートR_No.15、MCV3100T チェンケース部品_No.22、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.22、MCV3100(14) チェンケース部品_No.22、MCV3100PW(14) チェンケース部品_No.22、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.22、CST310S-CW チェンケース部品 ガイドプレートR_No.15、CSR311M-PW チェンケース部品 ガイドプレートR_No.22、MLC3101T(10) チェンケース部品_No.22、GKC3101T(10) チェーンケース部品_No.22、NST3030M チェンケース部品_No.15、MCV301T-125 チェーンケース部品_No.22、MCV3101T(10) チェンケース部品_No.22、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.22、CST311S チェンケース部品 ガイドプレートR_No.15
1個
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フロントガード
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.84MB) 図解NoCST310S-CW チェンケース部品 フロントガード_No.9、JH311CST チェンケース部品_No.9、CST311S チェンケース部品 フロントガード_No.9、CST310M-PW チェンケース部品 フロントガード_No.9、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.15、NST3030M チェンケース部品_No.9、MCV301T-125 チェーンケース部品_No.15、MCV3100T チェンケース部品_No.15、CST311M チェンケース部品 フロントガード_No.9、CST310S チェンケース部品 フロントガード_No.9、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.15、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.15、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.9、GKC3101T(10) チェーンケース部品_No.15、MLC3101T(10) チェンケース部品_No.15、MCV3101T(10) チェンケース部品_No.15
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンリング
規格P111パーカライジング 部品名称ピストンリング 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB) 図解NoNST3030M エンジン部品_No.15、GKC3100R(12) エンジン部品_No.15、MLC3100R(12) エンジン部品_No.13、CSR311S-PW 本体部品 ピストンリング_No.15、GKC3101T(10) エンジン部品_No.15、MCV3100T(C) エンジン部品_No.15、CSR310M-PW エンジン部品 ピストンリング_No.15、MCV3101T(12) エンジン部品_No.15、MCV3100(14) エンジン部品_No.15、JH311CSR エンジン部品_No.15、JH310CSTS-P エンジン部品_No.15、MCV3101T(10) エンジン部品_No.15、MCV3100T エンジン部品_No.15、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.15、JH311CST エンジン部品_No.15、CST310M-PW エンジン部品 ピストンリング_No.15、CST310S-CW エンジン部品 ピストンリング_No.15、MCV3100(12) エンジン部品_No.15、CSR311M-PW 本体部品 ピストンリング_No.15、CST311S 本体部品 ピストンリング_No.15、CSR311S 本体部品 ピストンリング_No.15、MCV3100T(12) エンジン部品_No.15、CST311M 本体部品 ピストンリング_No.15、MLC3101T(10) エンジン部品_No.13、CST310S エンジン部品 ピストンリング_No.15、CSR310S エンジン部品 ピストンリング_No.15、MCV301T-125 エンジン部品_No.15、CSR311M 本体部品 ピストンリング_No.15
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

備考17,18フクム 規格BIGオレンジ 部品名称フユーエルキヤツプアセンブリ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.83MB) 図解NoCSR310S エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.16、CST311M エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.15、CSR311M-PW エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.15、CSR311S-PW エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.15、NST3030M エンジンケース部品_No.15、CSR310M-PW エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.16、CSR311S エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.15、CST310S エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.18、JH311CSR エンジンケース部品_No.15、CST310M-PW エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.18、CST310S-CW エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.18、JH311CST エンジンケース部品_No.15、CST311S エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.15、CSR351S(14) ハンドル部品 フューエルキャップアセンブリ_No.18、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.16、CSR311M エンジンケース部品 フューエルキャップアセンブリ_No.15
1個
759 税込835
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
規格M5X20X8 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB) 図解NoJH311CSR エンジンケース部品_No.14、MCV3100T エンジンケース部品_No.15、NST3030M エンジンケース部品_No.14、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.14、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.15、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.15、CSR311M-PW エンジンケース部品 スクリユ_No.14、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.15、CST310M-PW エンジンケース部品 スクリユ_No.15、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.14、CST311S エンジンケース部品 スクリユ_No.14、CSR310S エンジンケース部品 スクリユ_No.15、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.14、CSR310M-PW エンジンケース部品 スクリユ_No.15、CST310S エンジンケース部品 スクリユ_No.15、CSR311M エンジンケース部品 スクリユ_No.14、CSR311S-PW エンジンケース部品 スクリユ_No.14、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.15、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.14、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.15、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.14、CSR311S エンジンケース部品 スクリユ_No.14、CST311M エンジンケース部品 スクリユ_No.14、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.15、CST310S-CW エンジンケース部品 スクリユ_No.15、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.15、JH311CST エンジンケース部品_No.14、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.15
1セット(5個)
409 税込450
7日以内出荷

規格ホヨウトリセツツキ、6,7フクム 関連資料展開図1(0.95MB) 図解NoCSR311M-PW ラベル、付属品部品 パワーシヤープナーAセット_No.1、CSR311S-PW ラベル、付属品部品 パワーシヤープナーAセット_No.1、MCV3100PW(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.15、CST310M-PW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 パワーシヤープナーAセット_No.5、CSR310M-PW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 パワーシヤープナーAセット_No.5
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6338 アズワン品番65-7874-06
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:9 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6329 アズワン品番65-7876-69
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6328 アズワン品番65-7890-36
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6337 アズワン品番65-7874-05
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)
規格M5X20ナベ2シユ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.7MB) 図解NoGKC3510R(14) エンジンケース部品_No.5、CSR351S(14) エンジンケース部品 タツピンネジ(+)_No.5、MLC3501R(14) エンジンケース部品_No.5、CST310M-PW ハンドル部品 タツピンネジ(+)_No.15、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.22、MCV3501(16) ハンドル部品_No.22、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.15、NST3030M ハンドル部品_No.15、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.15、CSR310S ハンドル部品 タツピンネジ(+)_No.13、MCV3100(12) ハンドル部品_No.15、CSR311S-PW ハンドル部品 タツピンネジ(+)_No.13、CSR310M-PW ハンドル部品 タツピンネジ(+)_No.13、CST310S-CW ハンドル部品 タツピンネジ(+)_No.15、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.22、MCV3100T ハンドル部品_No.15、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.15など
1セット(5個)
409 税込450
7日以内出荷