カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み

「csw-08-25」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組み込み六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
94税込103
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)187表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
キャスター
用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)235表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)402表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)407表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)192表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)428表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,498税込2,748
1セット
5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付中間プレート (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付中間プレート (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)810表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(4ヶ)
M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)428表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)206表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
レベリングフットベース/L型 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース/L型 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)182表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
関連キーワード
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集