カテゴリ

  • 機構部品(27)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csw-06-18」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
249税込274特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
529税込582
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
549税込604特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
909税込1,000
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
629税込692
1セット
当日出荷から10日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
689税込758
1セット
5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 6060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
529税込582
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
599税込659
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)154表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6090 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 6090 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)165表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)82表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3090 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 3090 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 6030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
749税込824
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
859税込945
1セット
5日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)68表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
4,198税込4,618
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,198税込3,518
1セット
8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集