カテゴリ

  • 機構部品(23)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csws-06-18」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
329税込362特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
949税込1,044
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
529税込582
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
699税込769特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1セット
当日出荷から10日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
839税込923
1セット
5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 6060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
579税込637
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
599税込659
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6090 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 6090 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)165表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,088税込1,197
1セット
5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)154表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3090 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 3090 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 6030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
859税込945
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)82表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
979税込1,077
1セット
5日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)68表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
アルミフレームカテゴリ
関連カテゴリ