カテゴリ

  • 制御機器(415)
  • パソコン/周辺機器(270)
  • 電気材料(136)
  • 測定用品(76)
  • バイク部品(21)
  • 自動車補修部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 農業機械(10)
  • 防災用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 溶接用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ct 20a」の検索結果

1,046件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)300Arms連続出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)70絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
  • 超小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    超小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)45
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    極小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
  • 小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン)

    小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
  • クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
  • 中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷
    Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
    質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
  • ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ用分流器

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
    仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度
  • 電流検出器(CT) omron(オムロン)

    電流検出器(CT)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
    耐振動(m/s2)50Hz、 98耐電圧(V/min)AC1000
  • CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 内蔵CT ユーアールディ

    LED 内蔵CT

    ユーアールディ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。 交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。
    仕様最小発光電流1A使用環境-20~75℃
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割型電流センサー マルチ計測器

    分割型電流センサー

    マルチ計測器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
    規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)確度±1.0%/定格電流出力端子M3取付ネジ保護(開放)7.5Vクランプ素子使用回路電圧AC600V以下適合周波数10Hz~5KHz耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
  • 20A ソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)

    20A ソーラーチャージコントローラー

    CLEZEED(クレジード)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:。発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:。満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:。満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:。バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。
    質量(kg)0.35電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC寸法160 94.9 49.3mm最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V)充電方式PWM制御定格出力(A)USB:2.4
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ HOBUT

    HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ

    HOBUT
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)45高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)20シリーズCT132TRAN精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
  • 3P20A防水プラグ 明工社

    3P20A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型高周波電流用・出力リード線型CT ユーアールディ

    中型高周波電流用・出力リード線型CT

    ユーアールディ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値)質量(g)58許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.02Arms~200Arms、RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    46税込51特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 設定流量固定型定流量弁・ファンセッター 流体工業

    設定流量固定型定流量弁・ファンセッター

    流体工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
    測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP使用温度範囲(℃)0~100精度±8~10%F.S.適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)1
  • SCeaTa CT4-LX DT 305 SATO(サトー)

    SCeaTa CT4-LX DT 305

    SATO(サトー)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
    用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC印字方式感熱方式専用解像度305dpi(12dot/mm)印字速度2, 3, 4, 5, 6インチ/秒フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded StackedLEDSTATUS(赤/青)LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCeaTa CT4-LX TT 305 SATO(サトー)

    SCeaTa CT4-LX TT 305

    SATO(サトー)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
    用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC印字方式感熱/熱転写方式兼用解像度305dpi(12dot/mm)印字速度2, 3, 4, 5, 6インチ/秒フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded StackedLEDSTATUS(赤/青)LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCeaTa CT4-LX DT 203 SATO(サトー)

    SCeaTa CT4-LX DT 203

    SATO(サトー)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
    用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC印字方式感熱方式専用解像度203dpi(8dot/mm)印字速度2, 3, 4, 5, 6, 7, 8インチ/秒フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded StackedLEDSTATUS(赤/青)LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCeaTa CT4-LX TT 203 SATO(サトー)

    SCeaTa CT4-LX TT 203

    SATO(サトー)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
    用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC印字方式感熱/熱転写方式兼用解像度203dpi(8dot/mm)印字速度2, 3, 4, 5, 6, 7, 8インチ/秒フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded StackedLEDSTATUS(赤/青)LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT ユーアールディ

    中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT

    ユーアールディ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.4Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01~200Arms RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和するためご注意ください)
  • 露出コンセント接地3P20A ELPA

    露出コンセント接地3P20A

    ELPA
    879税込967
    1個
    当日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V
  • 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
    用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
  • 露出コンセント3P20A ELPA

    露出コンセント3P20A

    ELPA
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    種類露出コンセント形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V
  • ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙) 内外電機

    ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙)

    内外電機
    799税込879
    1パック(5個)
    当日出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数5
    材質インクジェット対応ケント紙備考A4サイズ(6列×20段)/1枚
  • 引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形20Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
  • 露出コンセント2P20A ELPA

    露出コンセント2P20A

    ELPA
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V
  • 高容量プラグ2P20A ELPA

    高容量プラグ2P20A

    ELPA
    322税込354
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 高容量プラグ3P20A ELPA

    高容量プラグ3P20A

    ELPA
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 3P20Aゴムプラグ 明工社

    3P20Aゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
...