カテゴリ
- 溶接用品(17)
- 切削工具(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ct-0702」の検索結果

ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いの汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP-ANCT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0材質IC928厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5コーナー半径(mm)0.4
チップ HP ANCT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HP ANCT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
電極
東安¥4,898税込¥5,3881セット(10本)当日出荷ダイヘンプラズマ50/70A用電極適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
ミニクリンピングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
プラズマ切断チップ
東安¥3,998税込¥4,3981セット(10本)3日以内出荷ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷ダイヘン適合50A/70A用シールドカップ適合型番:H669G04、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70cup
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70
ダイヘン¥829,800税込¥912,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000
ダイヘン¥899,800税込¥989,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
プラズマ切断チップ
東安¥3,998税込¥4,3981セット(10本)3日以内出荷ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50tip