カテゴリ

  • 溶接用品(15)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(1)

「ct-0702」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番2
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    部品名称カップ形状図番1
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR イスカル

    ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いの汎用加工用です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HP-ANCT イスカル

    チップ HP-ANCT

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ANCT イスカル

    チップ HP ANCT

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ANCT イスカル

    チップ HP ANCT

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン(5件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 保護カバー ダイヘン

    保護カバー

    ダイヘン
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ダイヘンプラズマ切断トーチ用の保護カバーです。
  • 電極 東安

    電極

    東安
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンプラズマ50/70A用電極
    適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A
    適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ
    適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50tip
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ダイヘン適合50A/70A用シールドカップ
    適合型番:H669G04、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70cup
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • トーチガイド ダイヘン

    トーチガイド

    ダイヘン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷