カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • オフィス家具(119)
  • 制御機器(84)
  • 農業機械(62)
  • 切削工具(53)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク部品(28)
  • 作業工具(24)
  • 作業服(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-08」の検索結果

686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT-8、EW-8ダイス カクタスCT-8、EW-8ダイスカクタス
10,980税込12,078
1組(2個)
翌々日出荷
EW-8DL専用ダイスです。
カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー カクタスカクタス CT-8,EW-8ダイスカラーカクタス
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
合掌袋 CT 008シリーズ メイワパックス合掌袋 CT 008シリーズメイワパックス
82,980税込91,278
1ケース(3000枚)
5日以内出荷
防湿性に優れ、バリアー性があります。レーヨン雲流をストライプ加工しています。非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。防湿性に優れバリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
仕様●サイズ:130×230mm●材質:レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25、加工:10mmシール、ノッチ付(雲流ストライプ・タテ方向)アズワン品番65-8887-91
合掌袋 CT 008シリーズ メイワパックス合掌袋 CT 008シリーズメイワパックス
67,980税込74,778
1ケース(2000枚)ほか
5日以内出荷
防湿性に優れ、バリアー性があります。レーヨン雲流をストライプ加工しています。非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。防湿性に優れバリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
カクタス CT-8,EW-8圧着端子用受ダイス カクタスカクタス CT-8,EW-8圧着端子用受ダイスカクタス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途圧着端子用
カクタス CT-8,EW-8圧着端子用押ダイス カクタスカクタス CT-8,EW-8圧着端子用押ダイスカクタス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途圧着端子用
部品 ほぞ取り CT8FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 ほぞ取り CT8FAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
Strata 1000 コンサートタムヘッド 8" CT08S EVANSStrata 1000 コンサートタムヘッド 8" CT08SEVANS
2,698税込2,968
1枚
9日以内出荷
Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 NEXEN【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8NEXEN
31,980税込35,178
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です経済性と乗心地の良さでビジネスをサポートするVAN用タイヤ
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプNEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
部品 アリ・カマ加工用ほぞ取り CT8F HiKOKI(旧:日立工機)部品 アリ・カマ加工用ほぞ取り CT8FHiKOKI(旧:日立工機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてるエフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)ぺんてる(2件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RB CROPS(クロップス)チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RBCROPS(クロップス)
2,298税込2,528
1本
18日以内出荷
高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
チェーン TEC-210872 CT-8 NP/NP 8/7/6S NP/NP CROPS(クロップス)チェーン TEC-210872 CT-8 NP/NP 8/7/6S NP/NPCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1本
18日以内出荷
高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
チェーン TEC-210896 CT-8 Ti-N GOLD 8/7/6S Ti-N GOLD CROPS(クロップス)チェーン TEC-210896 CT-8 Ti-N GOLD 8/7/6S Ti-N GOLDCROPS(クロップス)
3,798税込4,178
1本
18日以内出荷
高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色ぺんてる
64税込70
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
本体寸法(mm)Φ8×120
ポリチューブえのぐ ぺんてるポリチューブえのぐぺんてる
119税込131
1本(12mL)
当日出荷から5日以内出荷
発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ
寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
OPPクリアテープ 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
209税込230
1セット(5巻)
当日出荷
透明度の高いOPP製クリアテープ。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がり。
材質テープ OPP、アクリル系粘着剤、巻芯:古紙パルプ配合率33%透明セット数5RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズLAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
PCシリーズのオスクリップ用治具です。
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
CT16T8専用プレート カナレ電気CT16T8専用プレートカナレ電気
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
クリーンえのぐ単色 ぺんてるクリーンえのぐ単色ぺんてる
149税込164
1個
翌々日出荷
さわってきれい抗菌チューブ あらってきれいパレットきれい絵具
グリーン購入法適合
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
ノンセラクロス TRUSCOノンセラクロスTRUSCO
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
KCT コネクタ(おす) イハラサイエンスKCT コネクタ(おす)イハラサイエンス
609税込670
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
15度曲げパイプ(鉄製) YSK(山脇産業)15度曲げパイプ(鉄製)YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
パイプ形状15度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ15度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm リンテックコマース屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cmリンテックコマース(1件のレビュー)
979税込1,077
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
使い勝手のいいサイズのカラーシール※裏の粘着面も同じ色なので、切り文字に最適※裏紙にカットしやすい2cm間隔のマス目があり、カットしやすい
仕様貼れる面:ベニヤ、ラワン、金属、ガラス、プラスチック、スチール、化粧合板、貼れない面:モルタル、京壁、砂壁、センイ壁、土壁材質塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル系)幅(cm)46長さ(cm)100
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーションCT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
超硬チップタイプ
材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
6枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)6枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
4枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
クリーンえのぐ単色(ポリシース入り) ぺんてるクリーンえのぐ単色(ポリシース入り)ぺんてる
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
さわってきれい抗菌チューブ あらってきれいパレットきれい絵具
グリーン購入法適合
2枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から8日以内出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlNねじれ角(°)35
CT・グリッパー(アジャストタイプ) FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
カッターブレード CanonカッターブレードCanon
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
TMシリーズ/TAシリーズ用、取替え用カッターブレード。ユーザー交換可能です。
対応機種TMシリーズ、TAシリーズ
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)220外径(mm)19内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー NECLAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレーNEC
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:320g
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水なし、防塵なし●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●有効画素数(アウトカメラ):200万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●VCCI:対応(クラスB)●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Android 14●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●本体サイズ(W):211mm●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●マルチタッチ:10点●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(D):125mm●駆動時間:12時間●本体サイズ(H):9mm●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●メインメモリ:4GB●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドLED 広視野角液晶●ストレージ容量:128GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●バッテリ容量:5100mAh●CPU詳細:MediaTek Helio G85●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:8.7型●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340 x 800 ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
...