カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-102」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーントラップCT-102S ピオニーコーポレーション

    クリーントラップCT-102S

    ピオニーコーポレーション
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    カバーが外せてメンテナンスが簡単です。定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
    用途店舗・食品加工工場・病院など。店舗、食品加工工場、病院など。トラスコ品番836-0050セット内容取付ビス2本、捕虫シート(IC-10A) 2枚材質捕虫器:ABS樹脂質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ9 1014
  • ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)6タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D7.9C6E2.3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
  • ピオニー 捕虫器 クリーントラップ CT-102S専用スタンド EBM(江部松商事)

    ピオニー 捕虫器 クリーントラップ CT-102S専用スタンド

    EBM(江部松商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番7799020
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    329税込362
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]

    カード立て L型

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
    材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)傾斜角度(°)表示面:70
  • CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カード立て V型 PLUS(プラス)[文具]

    カード立て V型

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    安定感のあるV型。表と裏、両面に書き込みが可能です。オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。中紙入りカード立て。
    材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2
  • クーリングプレート パデルノ

    クーリングプレート

    パデルノ
    9,598税込10,558
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    冷たさをダイレクトに!。クーリングプレートは保冷力にすぐれ、食材のおいしさを長時間(常温で約5時間)冷たさを保たせますので、1回のセッティングでブッフェサービスタイムをカバーできます。本体を冷凍庫で約4時間凍らせてからご使用下さい。本体と接触する面積が大きいほど冷却力が強くなりますのでセットする器は底部がハカマのない平らな状態の盛り皿をおすすめします。もちろん料理を直接プレートに盛り付けてもOKです。
    材質ステンレス製
  • デニム腰袋 TRUSCO

    デニム腰袋

    TRUSCO
    829税込912
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使用しています。 両サイドポケット付きです。 ベルト通し付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 作業着に馴染むデザインです。
    ブルー材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレンベルト通し幅(mm)60
  • ポテトングミニ PCTシリーズ サンクラフト

    ポテトングミニ PCTシリーズ

    サンクラフト
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    そのまま置いても先端が台につかない衛生的なプラピンセット
    材質【本体・ケース】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)本体寸法(mm)約140×24.5×13本体質量(g)約8ケース寸法(mm)約150×38×20.5ケース質量(g)約20
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1291
  • 1/2"sqx3/8" ディープソケット エスコ

    1/2"sqx3/8" ディープソケット

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CT-102
  • クリスタルターポ 平岡織染

    クリスタルターポ

    平岡織染
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。
    用途間仕切り、カバー、養生材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2050機能防炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • アートクレヨン 単色 ぺんてる(アストラム)

    アートクレヨン 単色

    ぺんてる(アストラム)
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
    油絵のような表現ができる大人のためのクレヨン。アートクレヨンは、子供の頃から馴染みのあるクレヨンという画材をきっかけに、大人がもう一度描く楽しさを感じることができます。色と色をつなぐ中間色を拡充し、色選びから表現までより直感的にできます。
    用途油絵のような表現ができる大人のための絵画用品。
  • 切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    5,598税込6,158
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.0 は柔らかめで、発音しやすく扱いやすい硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:2.0 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1020。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587756。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    5,598税込6,158
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.5 は柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1025。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587763。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ダイキン 圧力制御弁 ダイキン工業

    ダイキン 圧力制御弁

    ダイキン工業
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21仕様JQ形圧力制御弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • 電流モニタ 2.5 → 20V 低オフセット電流出力 5-Pin DiodesZetex

    電流モニタ 2.5 → 20V 低オフセット電流出力 5-Pin

    DiodesZetex
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流モニタ DiodesZetex

    電流モニタ

    DiodesZetex
    889税込978
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様電流検出アンプ、DiodesZetex
  • DiodesZetex 電流モニタ DiodesZetex

    DiodesZetex 電流モニタ

    DiodesZetex
    389,800税込428,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    電流検出アンプ、DiodesZetex
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCT イスカル

    プレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCT

    イスカル
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    面取り同時加工対応のヘッド交換式ドリルです。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVQ4000-1C-T SMC

    VVQ4000-1C-T

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1149件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)

    クリーンエアーフィルター

    DENSO(デンソー)(194件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム

    一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

    カスタム
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コード長さ(m)約1
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷