カテゴリ
- パソコン/周辺機器(136)
- 農業機械(45)
- 切削工具(40)
- 制御機器(35)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 事務用品(19)
- バイク部品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 作業工具(16)
- 電気材料(12)
- 自動車補修部品(12)
- 学童・教育用品(11)
- 測定用品(10)
- 機構部品(9)
- 物流用品(6)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 研磨材(3)
- 厨房用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(129)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- マリンテック(18)
- ニチバン(15)
- PISCO(ピスコ)(15)
- 東洋技研(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- エスコ(8)
- イスカル(7)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- 岩田製作所(5)
- 岡崎精工(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ユキワ精工(5)
- Vesrah(5)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「ct-15」の検索結果

セロテープ® 小巻カッター付き
ニチバン(7件のレビュー)¥179税込¥1971巻当日出荷材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
セロテープ小巻 2個パック
ニチバン¥179税込¥1971パック(2巻)当日出荷手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
Strata 1000 コンサートタムヘッド 15" CT15S
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
セロテープ小巻1巻パック
ニチバン¥149税込¥1641個当日出荷セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。用途・封筒などの封かんに。・工作用に。・包装作業に。・メモなどの仮止めに。・ポスター貼りに材質セロハン粘着剤天然ゴム系入数(個)1入繰り返し・詰め替え対応
電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。スイッチ○(一括スイッチ)プラグ2ピン保証期間1年間ノイズフィルター×マグネット○雷ガード○
延長コード10m 3ツ口
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷便利な3口タイプの延長コード。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
延長コード 20m
YAMAZEN(山善)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。用途電源コードとして。コード長さ(m)20仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)色青電流(A)15コンセント個数3電線仕様-種別VCT
プロフェッショナルチェーンツール
ParkTool(パークツール)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
CT小巻30個パック
ニチバン¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。用途封筒などの封かんに。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)11テープ種類小巻
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥559税込¥6151本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
セロテープ 直線美ミニ
ニチバン(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷テープ幅(mm)15エコマーク認定認定テープ長さ(m)20テープ種類小巻グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 012グリーンマーク認定
セロテープ 業務用
ニチバン(477件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(5巻)ほか当日出荷大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色
ぺんてる(アストラム)¥64税込¥701本当日出荷から3日以内出荷軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!本体寸法(mm)Φ8×120
セロテープうさぎカッター
ニチバン(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷”使って 飾って” 楽しめる!フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。材質(カッター)ポリスチレン樹脂質量(g)34テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系手切れ性○
まとめるチューブ内径15mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥189税込¥2081個当日出荷コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。質量(g)50長さ(m)1.5内径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
セロテープパンダカッター
ニチバン(3件のレビュー)¥309税込¥3401個(15mm×8m)当日出荷パンダの形で手に持ちやすい。2色成型でパンダを再現。安全性に配慮した設計用途”使って飾って”楽しめる!フォルムも2色カラーもかわいいパンダのテープカッターです。仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載材質カッター:ポリスチレン樹脂テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ポリチューブえのぐ
ぺんてる(アストラム)¥119税込¥1311本(12mL)当日出荷から3日以内出荷発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
セロテープネコカッター
ニチバン¥329税込¥3621個(15mm×8m)当日出荷ねこの形で手に持ちやすい。ネコらしい”肉球”を再現。安全性に配慮した設計用途”使って飾って”楽しめる!ちょこんとかわいい、ねこのテープカッター新発売!仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載材質カッター:ポリスチレン樹脂色クロネコテープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系アズワン品番65-0435-37RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)164仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番381-9990質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線1.6
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(250個)当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
コルゲートチューブ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋当日出荷縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用色黒使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
Ichimatsu 折込鋸・ミニカッターケース
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷ベルト通し幅:60mmまで対応用途カッターや折込鋸の収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。用途圧着端子の圧着適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子トラスコ品番497-3135質量(g)771
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,770税込¥1,9471個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
...