カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(13)
  • 研磨材(10)
  • 事務用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「ct-18」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムヘッド Calftone Bass BD18CT 18インチ EVANSドラムヘッド Calftone Bass BD18CT 18インチEVANS
7,398税込8,138
1枚
9日以内出荷
デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。
プライ数1
セロテープ®小巻 ニチバンセロテープ®小巻ニチバン(31件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。透明テープ種類小巻テープ厚さ(mm)0.053繰り返し・詰め替え対応
ドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD18GB4CT 18インチ EVANSドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD18GB4CT 18インチEVANS
7,198税込7,918
1枚
9日以内出荷
デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。
プライ数1
セロテープ ニチバンセロテープニチバン(6件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。粘着力(g/10mm)4.01透明手切れ性
セロテープ® 小巻カッター付き ニチバンセロテープ® 小巻カッター付きニチバン(6件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系着色ありカッターありグリーンマーク認定
Strata 1000 コンサートタムヘッド 18" CT18S EVANSStrata 1000 コンサートタムヘッド 18" CT18SEVANS
5,498税込6,048
1枚
9日以内出荷
Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
セロテープ® 大巻 ニチバンセロテープ® 大巻ニチバン(2件のレビュー)
249税込274
1巻(18mm×35m)
当日出荷
静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
544税込598
1袋(25個)
当日出荷から10日以内出荷
カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子カバーグラス 正方形 (トロフィー)松浪硝子(19件のレビュー)
278税込306
1箱(100枚)
当日出荷
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
セロテープ小巻1巻パック ニチバンセロテープ小巻1巻パックニチバン
149税込164
1個
3日以内出荷
セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。
用途・封筒などの封かんに・工作用に・包装作業に・メモなどの仮止めに・ポスター貼りに材質セロハン粘着剤天然ゴム系入数(個)1入繰り返し・詰め替え対応
エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてるエフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)ぺんてる(2件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
ポリチューブえのぐ ぺんてるポリチューブえのぐぺんてる
119税込131
1本(12mL)
当日出荷から5日以内出荷
発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ
寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
ケーブルタイホルダー TRUSCOケーブルタイホルダーTRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)
用途ケ-ブルタイ入れとして。ブラック
セロテープ 業務用 ニチバンセロテープ 業務用ニチバン(471件のレビュー)
569税込626
1パック(5巻)ほか
当日出荷
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品星和電機(SEIWA)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
グレー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TONE セーフティリターンカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE セーフティリターンカッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。 リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。 ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。レッド×ブラック材質(刃)特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットクールサーモ用 水槽 アズワンユニットクールサーモ用 水槽アズワン
67,600税込74,360
1個
当日出荷
適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000材質ステンレス(SUS304)
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,850税込2,035特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途鉄工用適合機種B18NⅡ-F
延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納 エレコム延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVCホワイト質量(g)約165スイッチ×定格AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計15W(5V/3.0A) (USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A) USB-Aポート12W(5V/2.4A))適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数3個口コード長さ(m)0.25コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス×1 USB-Aメス×1対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W( 5V/3.0A)またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
トクマルチップソー TRUSCOトクマルチップソーTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。刃数36外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
Ichimatsu マルチツールポケット TAKAGI(高儀)Ichimatsu マルチツールポケットTAKAGI(高儀)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
内径(Φmm)20適合切断材ステンレス
松浪 カバーグラストロフィー 松浪硝子工業松浪 カバーグラストロフィー松浪硝子工業
2,998税込3,298
1式(100枚×10箱)
当日出荷
寸法(mm)18×18松吉医科器械コード23-5025-02
トクマルチップソー(鉄用) TRUSCOトクマルチップソー(鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。適合材外径(Φmm)180穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8刃数36最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバンセロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉ニチバン
189税込208
1個
翌々日出荷
セロテープ(R)シリーズより待望の新製品が登場!「セロテープ(R)が天然素材で環境にやさしい」だけではない!付属カッターも環境にやさしい素材になりました。切り口、使用感はこれまで同様!家庭から気軽に環境によいものを取り入れられます。
用途工作、紙の接着に材質【カッター】ポリスチレン(グリーンナノ添加)幅(mm)18長さ(m)8基材セロハン粘着剤ゴム系
こち多当 紅白花結 マルアイこち多当 紅白花結マルアイ
259税込285
1個
4日以内出荷
ベーシックな水引デザインとのし部分のエンボスが特徴的な紙の風合いを引き立てる、シンプルかつ高級感のある多当です。
入数1枚
1/2"sqx18mm ディープソケット エスコ1/2"sqx18mm ディープソケットエスコ(2件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-18
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用) 新ダイワ防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用)新ダイワ
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
トラスコ品番169-6483適合機種B18N-F、B18N2-F質量(g)340外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
8,998税込9,898
1箱(10枚)
当日出荷
業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブルYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。
用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。キャスターなし取扱説明書(0.18MB)
パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター テーパーシャンクEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流マルチ計測器
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク)フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)大築(ダイチク)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
翌々日出荷
アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機)ハンディーカッターIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
ハンディタイプサーメットカッター作業者の安全を最優先に新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断刃物回転部フルカバー両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチレーザーラインで安定二重絶縁切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
セロテープ小巻 2個パック ニチバンセロテープ小巻 2個パックニチバン
179税込197
1パック(2巻)
4日以内出荷
手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
ドリル HS S柄 CT EIKO(栄工舎)ドリル HS S柄 CTEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質SKH57
関連キーワード
tj-18特集