カテゴリ
- 制御機器(55)
- 農業機械(42)
- 作業工具(10)
- 卓上消耗品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(7)
- 電気材料(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(42)
- onsemi(11)
- 中央化学(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 東芝(5)
- ぺんてる(アストラム)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- コーセル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Texas Instruments(4)
- 岩田製作所(3)
- エスコ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ダイア(3)
- エアージェイ(3)
- ブランドをもっと見る
「ct-24」の検索結果

ドラムヘッド Calftone Bass BD24CT 24インチ
EVANS¥9,098税込¥10,0081枚5日以内出荷デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。プライ数1
ドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD24GB4CT 24インチ
EVANS¥9,398税込¥10,3381枚5日以内出荷デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。プライ数1
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
1回だけ入切デジタルプログラマー
リーベックス(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000定格電圧(V)600規格/略称2CT
木目テープ
光(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
ポリチューブえのぐ
ぺんてる(アストラム)¥119税込¥1311本(12mL)当日出荷から3日以内出荷発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
クレヨン ぺんてるくれよん 単色
ぺんてる(アストラム)¥66税込¥731本当日出荷から4日以内出荷濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。本体寸法(mm)Φ9×76
サクラコンテパステル24色
サクラクレパス¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷細かい線描き、ソフトな面塗りが自由にできるサクラ独自のすぐれた描画材料です。適度にやわらかいので、混色、ぼかしなどの高度な技法が駆使できます(商標登録済)。配色:#3きいろ #4やまぶきいろ #5だいだいいろ #7うすだいだい #12 ちゃいろ #15 おうどいろ #17 こげちゃ #18しゅいろ #19あか #120こうばいいろ #122あかむらさき #124うすむらさき #24むらさき #125みずいろ #27きみどり #29みどり #131 あおみどり #36あお #37 ブルーグレー #43 あいいろ #144くらいはいいろ #44 はいいろ #49 くろ #50 しろ奥行(mm)17製品質量(g)258縦(mm)153横(mm)153素材セット箱:紙、仕切り:PE
ハンマーループ付きプロジェクトポーチ
TOUGH BUILT¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。6つのポケットとループは、細かな作業に最適です。付属品CLIP TECH HUB 1個トラスコ品番681-5796材質ポリエステル幅(mm)250色黒高さ(mm)252奥行(mm)115
ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
木目テープ
光¥6,898税込¥7,5881箱(5巻)翌々日出荷貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。用途自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。材質紙厚さ(mm)0.4色マホガニータイプ粘着タイプ長さ(m)3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11512999-250108-02.jpg)
ホーンCT トランペット型ホーン
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から6日以内出荷105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
マーケットパラソル
タカショー¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷眩しい日差しから人々を守り快適な空間を提供するガーデンにおいての必須アイテムです。用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
富士電機ターボブロー 風量形
富士電機¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200段数ブロワ:1耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
圧縮工具T-190、T-240付
ダイア¥99,980税込¥109,9781組3日以内出荷適合CT-240+T形コネクターダイス(T-190・T-240)のセット圧縮能力(mm2) Tダイス155~240
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
サーモカップルコネクタ
ハイロック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
SAHT MINI CT 28-24 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ソムリエエプロン
セブンユニフォーム¥4,498税込¥4,9481枚5日以内出荷見る物に信頼感を与える、スペシャリストのたしなみ。 お客様の期待感を高めると同時に、着る人の仕事を助けるのが真のプロ仕様アイテム。 ソムリエの仕事を徹底的に検証し、働きやすいよう細部まで工夫を凝らしました。 水や油に加え、漂白剤の浸透も抑える特殊素材を使用。ワインがかかっても安心です。サイズフリー種別エプロン身幅(cm)105ひも長(cm)275前中心丈(cm)91性別男女兼用

























![ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11512999-250108-02.jpg)