カテゴリ
- 農業機械(42)
- 制御機器(24)
- 学童・教育用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(8)
- 切削工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ぺんてる(アストラム)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- コーセル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 岩田製作所(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- エアージェイ(3)
- JBL professional(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- サクラクレパス(2)
- 東芝(2)
- ニチバン(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
「ct-24」の検索結果

ドラムヘッド Calftone Bass BD24CT 24インチ
EVANS¥9,098税込¥10,0081枚5日以内出荷デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。プライ数1
ドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD24GB4CT 24インチ
EVANS¥9,398税込¥10,3381枚5日以内出荷デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。プライ数1
1回だけ入切デジタルプログラマー
リーベックス(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000定格電圧(V)600規格/略称2CT
木目テープ
光(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
ポリチューブえのぐ
ぺんてる(アストラム)¥119税込¥1311本(12mL)当日出荷から3日以内出荷発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
クレヨン ぺんてるくれよん 単色
ぺんてる(アストラム)¥66税込¥731本当日出荷から4日以内出荷濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。本体寸法(mm)Φ9×76
サクラコンテパステル24色
サクラクレパス¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷細かい線描き、ソフトな面塗りが自由にできるサクラ独自のすぐれた描画材料です。適度にやわらかいので、混色、ぼかしなどの高度な技法が駆使できます(商標登録済)。配色:#3きいろ #4やまぶきいろ #5だいだいいろ #7うすだいだい #12 ちゃいろ #15 おうどいろ #17 こげちゃ #18しゅいろ #19あか #120こうばいいろ #122あかむらさき #124うすむらさき #24むらさき #125みずいろ #27きみどり #29みどり #131 あおみどり #36あお #37 ブルーグレー #43 あいいろ #144くらいはいいろ #44 はいいろ #49 くろ #50 しろ奥行(mm)17製品質量(g)258縦(mm)153横(mm)153素材セット箱:紙、仕切り:PE
ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
木目テープ
光¥6,898税込¥7,5881箱(5巻)翌々日出荷貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。用途自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。材質紙厚さ(mm)0.4色マホガニータイプ粘着タイプ長さ(m)3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11512999-250108-02.jpg)
ホーンCT トランペット型ホーン
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から6日以内出荷105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
サーモカップルコネクタ
ハイロック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
SAHT MINI CT 28-24 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ソムリエエプロン
セブンユニフォーム¥4,498税込¥4,9481枚5日以内出荷見る物に信頼感を与える、スペシャリストのたしなみ。 お客様の期待感を高めると同時に、着る人の仕事を助けるのが真のプロ仕様アイテム。 ソムリエの仕事を徹底的に検証し、働きやすいよう細部まで工夫を凝らしました。 水や油に加え、漂白剤の浸透も抑える特殊素材を使用。ワインがかかっても安心です。サイズフリー種別エプロン身幅(cm)105ひも長(cm)275前中心丈(cm)91性別男女兼用
USB TYPE-C AC充電器 WH
エアージェイ¥2,398税込¥2,6381台6日以内出荷Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)色ホワイト質量(g)66出力Type-C]5V/2.4Aケーブル長(m)1.5対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど入力AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷から9日以内出荷種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
エアージェイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR
エアージェイ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)色ブラック×レッド電流(A)2.4ケーブル長(m)1.5コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕消防評定フレキシブルホース
南国フレキ工業¥67,980~税込¥74,778~1本6日以内出荷から10日以内出荷化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP
ON SEMICONDUCTOR¥7,898税込¥8,6881セット(73個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付
ガードナー¥15,980税込¥17,5781足7日以内出荷色白足幅3E種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電、耐久性JIS規格JIS T 8101S級相当材質(先芯)樹脂
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ
東芝¥999~税込¥1,099~1袋(25個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS, TTLパッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCT





















![ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11512999-250108-02.jpg)