2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
付属品プローブキャップ 型式CT-285WP 寸法(mm)66×22×135 測定範囲(℃)-50~+300 センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m 精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300) 分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) 電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属) 防水性IP65準拠
1個
6,000 税込6,600
6日以内出荷

水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。 付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書 質量(g)150 電源単四×2 測定範囲(℃)-50~+300 プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135 分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時) 機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム 確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外) サンプリング1回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)