カテゴリ
- 制御機器(21)
- 作業工具(17)
- 測定用品(12)
- 溶接用品(11)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ダイヘン(8)
- 三菱電機(7)
- テグテックジャパン(6)
- KSフィルター(5)
- カスタム(4)
- マルチ計測器(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレコム(3)
- スイデン(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- HOBUT(3)
- パナソニックコネクト(3)
- 佐藤真空(2)
- 東洋技研(2)
- 南電機(2)
- RS PRO(2)
- カナフジ電工(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ct-300」の検索結果

スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥899税込¥9891本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100本)当日出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。色シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ
東洋技研¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥529税込¥5821袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
ケーブルタイ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1パック(100本)翌々日出荷軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります材質ナイロン66
トリガースプレーボトル
撥水道場¥229税込¥2521個4日以内出荷極細のミストを噴霧するコンパクトトリガースプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に仕様ガンスプレー/小材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PE色ボトル:乳白色(半透明)口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.3
デジタルノギス (公差設定)
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
一酸化炭素検知器
マリンテック¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷電気化学式センサー搭載!一酸化炭素濃度を素早く正確に測定。CO濃度に応じて画面色が緑→黄→赤に変化し、警報音で危険を通知。暗所でも数値確認しやすいバックライト付き4桁LCDディスプレイ。最大約40時間使用可能。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単3電池駆動。携帯しやすいコンパクト設計。保護ケース付属。1年保証付属品保護ケース / 単3電池 / 取扱説明書型式CT-300測定範囲0-5000ppm質量(g)145使用温度範囲(℃)-10-+50外形寸法(mm)170×60×28電源単3電池×3本方式センサー:電気化学式感度反応:1ppm表示方式LCDバックライトディスプレイ連続使用時間最大約40時間測定対象一酸化炭素(CO)
マノスターゲージ
山本電機製作所¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
コネクティングクランプ コネクティング チューブ
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個4日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)アルミニウム材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
カトラリー2pcs
よこやま¥2,998税込¥3,2981セット8日以内出荷セット内容デザートスプーン×1、デザートフォーク×1材質18-8ステンレス全長(mm)デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182質量(g)約160食器の種類洋食器
ケーブルラック用カバー エコガル製T型分岐山型カバー
カナフジ電工¥68,980税込¥75,8781個10日以内出荷T型分岐用ラックに使用します。X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合わせください。800W以上は分割タイプになります。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー
カナフジ電工¥85,980税込¥94,5781個10日以内出荷T型分岐用ラックに使用します。X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合せ下さい。タイプ分岐:T型品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
55°菱形ネガチップ CT3000
テグテックジャパン¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)翌々日出荷仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
80°菱形ネガチップ CT3000
テグテックジャパン¥3,398税込¥3,7381箱(10個)翌々日出荷仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4121材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
六角形ネガチップ CT3000
テグテックジャパン¥3,198税込¥3,5181箱(10個)翌々日出荷仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-2563材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
三角形ポジチップ CT3000
テグテックジャパン¥5,698税込¥6,2681箱(10個)9日以内出荷用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。トラスコ品番456-9230材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801個20日以内出荷AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
35°菱形ポジチップ CT3000
テグテックジャパン¥8,898税込¥9,7881箱(10個)9日以内出荷用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGトラスコ品番456-9767材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
菱形ネガチップ CT3000
テグテックジャパン¥4,598税込¥5,0581箱(10個)9日以内出荷用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGトラスコ品番454-2552材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
PANDUIT(パンドウイット)¥889,800税込¥978,7801個23日以内出荷端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から61日以内出荷カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色