撥水道場
トリガースプレーボトル
極細のミストを噴霧するコンパクトトリガースプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途
液体の噴霧に
仕様
ガンスプレー/小
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
色
ボトル:乳白色(半透明)
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.3
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756419
CT300N
300、満:320
42
210
54.2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79756455
CT250N
250、満:285
44
205
53
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79756498
CT500N
500、満:520
59
230
66.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください