カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-3000」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT-3000シリーズセンサ カスタムCT-3000シリーズセンサカスタム
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
測定温度(℃)-40~+250材質(プローブ部)SUS304質量(g)53コード長さ(m)約1センサーサーミスタRoHS指令(10物質対応)対応
CT-3000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタムCT-3000WPシリーズセンサー用防水パッキンカスタム
609税込670
1組
4日以内出荷
CT-3000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WPRoHS指令(10物質対応)対応
菱形ネガチップ CT3000 テグテックジャパン菱形ネガチップ CT3000テグテックジャパン
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌々日出荷
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGトラスコ品番454-2552材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
三角形ポジチップ CT3000 テグテックジャパン三角形ポジチップ CT3000テグテックジャパン
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌々日出荷
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。トラスコ品番456-9230材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキン カスタムCT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキンカスタム
609税込670
1組
4日以内出荷
CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP、CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形ポジチップ CT3000 テグテックジャパン35°菱形ポジチップ CT3000テグテックジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGトラスコ品番456-9767材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
80°菱形ネガチップ CT3000 テグテックジャパン80°菱形ネガチップ CT3000テグテックジャパン
3,198税込3,518
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4121材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
六角形ネガチップ CT3000 テグテックジャパン六角形ネガチップ CT3000テグテックジャパン
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-2563材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
55°菱形ネガチップ CT3000 テグテックジャパン55°菱形ネガチップ CT3000テグテックジャパン
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
陶器風メラミン製 ケーキトレー丸型 (金線入) よし与工房陶器風メラミン製 ケーキトレー丸型 (金線入)よし与工房
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱120℃
材質メラミン
カクハンチューブ 三商カクハンチューブ三商
18,980税込20,878
1セット(500個)
7日以内出荷
突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
材質PP遠心強度6000xg
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
レシプロソー用バイメタルブレード マキタレシプロソー用バイメタルブレードマキタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷
用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6山数18型番BIM22切断能力(mm)プラスチック15
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個(3kg)
当日出荷から8日以内出荷
ブスバー直取付金具 三菱電機ブスバー直取付金具三菱電機(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷から12日以内出荷
大口径クランプリーカー マルチ計測器大口径クランプリーカーマルチ計測器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト出力DC300mV(各レンジのフルスケール)機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000ACT窓径108×128mm確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt最小分解能0.1mA
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
13,150税込14,465特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
活性炭 アズワン活性炭アズワン
15,980税込17,578
1個(3kg)
当日出荷から8日以内出荷
用途塩基性ガス用粒子サイズ4×8メッシュ
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 300Ω 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 300Ω 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 300Ω 0.5W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 300Ω 0.5W ±1%KOA
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +200℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 300Ω 2W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 300Ω 2W ±1%KOA
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
多条スクリュー軸 THK多条スクリュー軸THK(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から61日以内出荷
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通リード角45度ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト東京オートマック(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32 STMicroSTMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32STMicro
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【CASIO カシオ】★キーボードWK-110WK-200WK-500WK-210WK-220WK-245WK-3800WK-6500WK-6600CTK-800CTK-810CTK-2000CTK-2200CTK-3500CTK-4000CTK-5000CTK-4200CTK-4400CTK-7000CTK-7500CTK-7200CTK-6000CTK-6500CTK-6200CTK-6250★Casiotone 光ナビゲーションキーボードLK-515LK-41LK-105LK-107LK-108LK-111LK-113LK-114LK-115LK-116LK-118LK-121LK-122LK-123LK-180TVLK-201TVLK-202TVLK-203TVLK-205LK-207LK-208LK-211LK-215LK-218LK-221LK-222LK-223LK-228LK-280CDTVLK-301BBLK-511LK-512LK-516CT-XCT-X3000CT-X5000CT-X700CDPCDP-S100BKCDP-S110BKCDP-S110WECDP-S150★CELVIANO Grand HybridGP-300BKGP-300WEGP-310BKGP-310WEGP-500BPGP-510BPGP-1000★シンセサイザーXW-G1XW-P1★PriviaPX-3PX-3BKPX-3SBKPX-5SPX-7WEPX-1200PX-130BKPX-130WEPX-135WEPX-135BKPX-150PX-1500GPPX-160PX-200PX-320PX-330BKPX-350MPX-360MPX-400RPX-410RPX-560MPX-730BKPX-730CYPX-735BKPX-735WEPX-735BNPX-750BKPX-750WEPX-750BNPX-760PX-770BKPX-770BNPX-770WEPX-800PX-830BPPX-850BKPX-850WEPX-860PX-870BKPX-870BNPX-A100RDPX-A100BEPX-A800BNPX-S1000BKPX-S1000RDPX-S1000WEPX-S1100BKPX-S1100RDPX-S1100WEPX-S3000BKPX-S3100BKPX-S6000PX-S6000BKPX-S7000PX-S7000BKPX-S7000HMPX-S7000WE★デジタルピアノPL-40R★CELVIANOAP-6BPAP-80RAP-220BNAP-250BNAP-260AP-270BNAP-270WEAP-420BKAP-420BNAP-450BKAP-450BNAP-450WEAP-460AP-470BKAP-470BNAP-470WEAP-620BKAP-650MBKAP-700AP-710BK★ラベルライターKL-E20★デジタル ダンスミュージック ギアXW-DJ1XW-PD1★プロジェクターXJ-F100WXJ-F10XXJ-F200WNXJ-F210WNXJ-H1650XJ-H1750XJ-ST145XJ-ST155XJ-UT310WNなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーサイド ナタ爪セット日本ブレード
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
ナタ爪セットです。
CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタムCT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキンカスタム
609税込670
1組
4日以内出荷
CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200 RS PRO電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200RS PRO
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルクーラ BIGM(丸山製作所)オイルクーラBIGM(丸山製作所)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
規格EX-090NAJICO部品名称オイルクーラ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB)図解NoSSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.2、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.2、SSA-V602C 油圧機器部品_No.2、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 油圧機器部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ(サブ),バッフルプレート部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT 油圧機器部品_No.2、SSA-アルフア605V 油圧機器部品_No.2
アダプタ(G1/2XG3/8) BIGM(丸山製作所)アダプタ(G1/2XG3/8)BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考36フクム規格BP-1/2X3/8トキワ部品名称アダプタ(G1/2XG3/8)関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB)図解NoSSA-V602C 油圧機器部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 油圧機器部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.35、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア1005MAT 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア605V 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.25