カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「ct-3030」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルキャッチャー TRUSCO

    オイルキャッチャー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
    用途オイル・水用。対応オイル、水トラスコ品番791-5934材質コットン厚さ(mm)4質量(g)145タイプ植物系天然繊維シートタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4縦(mm)300横(mm)300吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8
  • プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵) 八光電機

    プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵)

    八光電機
    80,980税込89,078
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
    タイプ屋外対応タイプヒーター外径:Φ10×3本材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)温度ヒューズ128℃ 10A材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
  • まとめ買い オイルキャッチャー TRUSCO

    まとめ買い オイルキャッチャー

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1袋
    当日出荷
    10枚入りX5パック50枚お得なパックです。柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です。水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。水分、油分を同時に吸収できます。
    用途オイル・水用。トラスコ品番552-2025材質コットン厚さ(mm)4縦(mm)300横(mm)300吸着量(L/袋)(油)3.3吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8吸油量3.3L/パック
  • ミニコネクター T型 三商

    ミニコネクター T型

    三商
    539税込593
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
  • スロットルケーブル EFFEX(エフェックス)

    スロットルケーブル

    EFFEX(エフェックス)
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。
    仕様アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)
  • レシプロソー用バイメタルブレード マキタ

    レシプロソー用バイメタルブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    当日出荷
    用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6山数18型番BIM22切断能力(mm)プラスチック15
  • レシプロソーブレード マキタ

    レシプロソーブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5本)