カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 研磨材(2)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ct-307」の検索結果

テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
超硬チップソー(静音タイプ)
新ダイワ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合機種LA305-C刃数60厚さ(mm)2.2タイプ静音タイプ内径(Φmm)25.4外径(Φmm)307適合切断材鉄工
ベアリングユニット テークアップ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥13,900税込¥15,2901個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。