カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ct-40h」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダーサンコーテクノ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンカー抜きビットセット エスコアンカー抜きビットセットエスコ
4,620税込5,082
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:アンカー抜きビット×4本。適合アンカーサイズ W3/8”×40mm・W1/2”×50mm、M10×40mm・M12×50mm。電動ドライバーでアンカーが抜ける(40Vにも対応)。グリップアンカー(本体打ち込み式)専用。 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(H8)付き。CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン超音波カッター フットスイッチ式スズキマリン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)
ミニクランプリーカ マルチ計測器ミニクランプリーカマルチ計測器
35,980税込39,578
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
AVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ CKDAVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブCKD
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(10個)
7日以内出荷
規格13.5X26XT2.3部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.27MB)図解NoSSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.26、SSA-E602DX ノズルパイプ部品_No.10、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.10、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.2、SSA-F616(4) ノズル部品_No.26、MRS30H-130 ハンドル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.12、VSM110-15S ノズル部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.8、SSA-N550DX ノズル部品_No.10、L4-530DW ノズル配管部品_No.41、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.7、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.10、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.19、VSM110-15-1 ノズル部品_No.90、SSA-G550 ノズル部品_No.26、SSA-α604 ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.12など