カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ct-625」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)サンコーテクノ
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質表面処理三価ホワイト
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)
当日出荷
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
589税込648特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 ataraina(クリエイティブトレーディング)Reflow Oven 小型卓上リフロー炉ataraina(クリエイティブトレーディング)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。 POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。 POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。 POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×210×110有効寸法(mm)対象基板:W190×D130質量(kg)5.5電源(V)AC100(±10%)加熱方式フィルムヒーターヒーター(W)625最高温度(℃)ヒーター面:255安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット仕様プログラム数:4
Reflow Oven クリエイティブテクノロジーReflow Ovenクリエイティブテクノロジー
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
面ヒーターメーカーならではの均熱性能小規模試作にチューニングし尽された寸法鉛フリーはんだやフィルム基板にも対応可能
仕様【プログラム数】4質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【対象基盤有効寸法】200×140最高温度(℃)【ヒーター面】255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×110ヒーター(W)625安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウェアリミット電源電圧(V)AC100(±10%)加熱方式フィルムヒーターアズワン品番65-0597-39