カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • 作業服(52)
  • 制御機器(49)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク部品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • カー用品(22)
  • 切削工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 機構部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 研磨材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「ct-9」の検索結果

関連キーワード
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG メタルディスク CT9A RG(レーシングギア)

    RG メタルディスク CT9A

    RG(レーシングギア)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • RG クラッチカバー CT9A RG(レーシングギア)

    RG クラッチカバー CT9A

    RG(レーシングギア)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • RG DAMPER ランサーEVO CT9A RG(レーシングギア)

    RG DAMPER ランサーEVO CT9A

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
  • 色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる(アストラム)

    色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
    本体寸法(mm)Φ8×120
  • ピン止めチェーンキャッチ AIOULE(ふじわら)

    ピン止めチェーンキャッチ

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 5インデックスタテ セキセイ

    5インデックスタテ

    セキセイ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    散乱した書類も、放り込むだけ! 1つのフォルダーにまとめてかんたん整理! バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。 A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。 タテ型だからプリントの出し入れが楽々。 仕分けに便利なインデックスシール付。
    仕様5仕切り6ポケット、インデックスシール付幅(mm)3サイズA4寸法(縦×横)(mm)314.5×220マチ(mm)(最大)20収納枚数(枚)(適正)約80グリーン購入法適合
  • TONE セーフティリターンカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE セーフティリターンカッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。 リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。 ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
    用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。レッド×ブラック材質(刃)特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめるチューブ内径9mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    まとめるチューブ内径9mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
    長さ(m)1.5内径(mm)9質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9インチモニター RCA仕様 マリンテック

    9インチモニター RCA仕様

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    9インチTFT液晶モニター!。 舶用暗視カメラ「ナイトウェーブ(NIGHTWAVE)」接続可。 高画質。 4分割画面仕様。 サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。 電源DC12/24V共用。 ワイヤレスリモコン付き。 信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。 暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可能。 埋め込み設置可
    セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480対応インチサイズ9信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300
  • ポリチューブえのぐ ぺんてる(アストラム)

    ポリチューブえのぐ

    ぺんてる(アストラム)
    139税込153
    1本(12mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ
    寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
  • カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高回転速度(m/min)60
  • ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
  • アクティフ 6インデックスフォルダー セキセイ

    アクティフ 6インデックスフォルダー

    セキセイ
    339税込373
    1冊
    当日出荷
    散乱した書類もスッキリ整頓。放り込むだけの簡単収納。6仕切り7ポケットタイプ。中仕切りで書類をかんたん分類。書類や領収書などを月ごとに半年分(予備1ポケット)を保管。その日の教科ごとに1日分を細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理。書類の厚みに応じて調整できるマチ付。大きく開いて出し入れしやすい。大きなインデックスにメインタイトルをつけてわかりやすく分類。
    仕様6仕切り7ポケットサイズA4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×310×4(マチ最大20)収納枚数約185グリーン購入法適合
  • クレヨン ぺんてるくれよん 単色 ぺんてる(アストラム)

    クレヨン ぺんてるくれよん 単色

    ぺんてる(アストラム)
    66税込73
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。
    本体寸法(mm)Φ9×76
  • アクティフ 5インデックスフォルダー タテ セキセイ

    アクティフ 5インデックスフォルダー タテ

    セキセイ
    349税込384
    1冊
    当日出荷
    散乱した書類も、放り込むだけ! 1つのフォルダーにまとめてかんたん整理! バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。 A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。 タテ型だからプリントの出し入れが楽々。 仕分けに便利なインデックスシール付。
    サイズA4クリア仕様5仕切り・6ポケット材質再生PP0.2mm厚(半透明)幅(mm)3寸法(縦×横)(mm)314.5×220マチ(mm)(最大)20収納枚数(枚)約80グリーン購入法適合
  • アピルコ 八角プレート アピルコ

    アピルコ 八角プレート

    アピルコ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ホースコネクター(PP製)T型 アラム

    ホースコネクター(PP製)T型

    アラム
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • CT・グリッパー(スクエアタイプ) Fairlane

    CT・グリッパー(スクエアタイプ)

    Fairlane
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用タイミングベルト CONTINENTAL CTAM

    輸入車用タイミングベルト

    CONTINENTAL CTAM
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
  • アクティフ 12インデックスフォルダー セキセイ

    アクティフ 12インデックスフォルダー

    セキセイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷
    書類や領収書などを月ごとに1年分(予備1ポケット)を保管。同じ案件に関する資料などを、細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×310×8(マチ最大20)仕様12仕切り13ポケットサイズA4収納枚数約175グリーン購入法適合
  • リビングテーブル 棚付き YAMAZEN(山善)

    リビングテーブル 棚付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    組立簡単でコンパクトな北欧デザインのコーヒーテーブル。 ソファ前はもちろん、床に座っても使いやすい高さ40cm設計。 軽いのに丈夫なハニカムコア構造。 棚付きで雑誌やリモコンをちょっと置くのに便利。
    用途センターテーブル、リビングテーブル、ローテーブルとして。付属品キズ防止パッド4枚材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)400奥行(mm)450天板耐荷重(kg)30あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×400材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)天板厚さ(mm)45高さ(cm)床から棚板まで:14組立時間約10~20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×40棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×190折り畳み可否不可
  • ACフレキシブルカレントセンサ(Φ180mm) HIOKI(日置電機)

    ACフレキシブルカレントセンサ(Φ180mm)

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02) 込み入った配線でもクランプしやすい形状 5000Aまでの大電流計測に余裕で対応 10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域 用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径 クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能
    質量(g)280使用温度範囲(℃)-25~65電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)定格一次電流(A)AC5000/AC500測定可能導体径(Φmm)180以下RoHS指令(10物質対応)対応位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    保護構造IP40照光方式非照光端子種別はんだづけ端子胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • ACフレキシブルカレントセンサ(Φ254mm) HIOKI(日置電機)

    ACフレキシブルカレントセンサ(Φ254mm)

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02) 込み入った配線でもクランプしやすい形状 5000Aまでの大電流計測に余裕で対応 10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域 用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径 クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
    質量(g)470使用温度範囲(℃)-10~50電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)定格一次電流(A)AC5000/AC500測定可能導体径(Φmm)254以下RoHS指令(10物質対応)対応位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)13
  • エアータッカー NTB

    エアータッカー

    NTB(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    シートカバーの張替に便利なエアータッカー
    仕様安全装置付き規格JASO B801
  • ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機)

    ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm)

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    質量(g)280使用温度範囲(℃)-25~65電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)定格一次電流(A)AC5000/AC500測定可能導体径(Φmm)100以下位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
  • HCターフ(人工芝) 萩原工業

    HCターフ(人工芝)

    萩原工業
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    手軽に利用できる人工芝です。
    用途パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊技場、商業施設のディスプレイ、展示会等に。トラスコ品番437-5526材質パイル:ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、パッキング:SBR(合成ゴム)長さ(mm)1800幅(mm)910グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • TERACOAT 9点セット アイリスオーヤマ

    TERACOAT 9点セット

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
    セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    保護構造IP40
  • 丸通し エスコ

    丸通し

    エスコ(1件のレビュー)
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    砂のおろし・ふるい作業に。 折り網。
    呼び寸法(cm)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    799税込879
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • 精密卓上旋盤 ミスターマイスター

    精密卓上旋盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
    用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管ラック T形分岐 標準タイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐 標準タイプ

    ネグロス電工
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
  • バイオミックストーン 東リ

    バイオミックストーン

    東リ
    13,980税込15,378
    1箱(8枚)
    4日以内出荷
    白玉と赤玉の卵の殻が不規則に混ざり合う様をデザインに取り入れながら、自然の風景のような独特の質感を表現しました。
    寸法(mm)600×600 (面取無)質量(kg)20.7/ケースグリーン購入法適合全厚(mm)3mm 高耐久UV樹脂コーティングバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230178バイオマス配合率(%)25
  • アクティフ6インデックスフォルダーA4黄 セキセイ

    アクティフ6インデックスフォルダーA4黄

    セキセイ(1件のレビュー)
    349税込384
    1冊
    当日出荷
    グリーン購入法適合サイズA4