カテゴリ
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

修正テープ モノエアー カートリッジ
トンボ鉛筆(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。エコマーク認定認定テープ長さ(m)10商品タイプカートリッジエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジ
トンボ鉛筆¥159税込¥1751個当日出荷モノエアーつめ替えタイプ用カートリッジ質量(g)10テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10全長×幅W×厚さ(mm)76×27×16商品タイプ詰替え用テープ繰り返し・詰め替え対応
Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable)
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷幅広い機器へ急速充電:合計最大75W出力対応でiPhoneなどのスマートフォンだけでなく、MacBook Airへも充電が可能です。2台同時充電:USB PD対応の45Wの巻き取り式USB-Cケーブルと30WのUSB-Cポートを搭載。合計最大75W出力で、お使いの機器へ2台同時に充電することができます。USB-Cケーブル搭載:約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを搭載。ケーブルが絡まることなく、簡単に収納できます。車内がスッキリ:USB-Cケーブル搭載かつ、手のひらサイズのコンパクト設計。車内空間をスッキリ整頓できます。寸法(mm)約100×50×29色グレー質量(g)約77出力巻取り式USB-Cケーブル:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A /12.0V=3.0A/ 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A / 5V-11V=3A (最大45W) USB-Cポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12V=2.5A / 15V=2A / 5.0V-11.0V=3.0A (最大30W)最大出力(W)75入力12V=8A / 24V=4A
Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個寸法(mm)166×96×47測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)275電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
Go Direct センサカート(緑)GDX-CART-G
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個寸法(mm)166×96×47測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)275電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら