カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(116)
  • オフィス家具(88)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 機構部品(47)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(35)
  • 自動車純正部品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 厨房用品(22)
  • 自動車補修部品(16)
  • カー用品(16)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(13)
  • 電気材料(12)
  • 介護用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 溶接用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 物流用品(7)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ct-h」の検索結果

関連キーワード
653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーティーアンカー用ハンドホルダーCT-Hタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダーCT-Hタイプ

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエーター CT200Hインバータ コウヨウ コーヨーラド

    ラジエーター CT200Hインバータ コウヨウ

    コーヨーラド
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番G9010-76010
  • CARBU,CT70H(HT7A) ホンダ

    CARBU,CT70H(HT7A)

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • T.C.I.ユニットアセンブリ 7CTH564003 YAMAHA(ヤマハ)

    T.C.I.ユニットアセンブリ 7CTH564003

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単 MSソリューションズ

    iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単

    MSソリューションズ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
    材質TPU+PCクリア質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込)サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体)対応機種iPhone 17e/iPhone 16e特性衝撃吸収、着脱簡単
  • SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
    用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研

    仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
  • ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルタイホルダー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!
    用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地仕様面ファスナー式ベルト通し吊下げフック付ポケット吊下げリング付質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200
  • ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
    仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
  • チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2 LAMP(スガツネ工業)

    チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
    dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
  • デジタル温湿度計 CTHシリーズ カスタム

    デジタル温湿度計 CTHシリーズ

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
    寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21
  • 交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)

    交換用飛散防止パッド

    TSUNODA(ツノダ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    対応商品ツノダ製品
  • カスタムワゴン用 ツールホルダー TRUSCO

    カスタムワゴン用 ツールホルダー

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番329-2932許容荷重(kg)3高さ(mm)67質量(g)100奥行(mm)50.5間口(mm)300最大積載量(kg/個)3
  • セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

    セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
  • ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
  • ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルタイホルダー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイを長さごとに収納して、前面の小窓から素早く取り出せる。さびにくいステンレス製金属クリップで簡単着脱。カラビナ付で吊り下げOK。ゴミや小物の収納に便利なファスナー付ポケット。落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト。 (2ヵ所、耐荷重1kg以下)。電気工事、内外装作業、ガーデニング等に
    材質本体:ポリエステルキャンバス、クリップ:ステンレス、カラビナ:アルミ
  • カウンターシンクセット VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンクセット

    VERTEX(バーテックス)
    30,980税込34,078
    1組
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    入数6本組
  • ツールワゴン ギガ・セレクション

    ツールワゴン

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
    ストッパーあり
  • エアクラッチ 旭精工

    エアクラッチ

    旭精工
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ブレード CTH タンガロイ

    ブレード CTH

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス 付属ケーブル7cm cat5 エレコム

    LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス 付属ケーブル7cm cat5

    エレコム
    989税込1,088
    1式
    当日出荷
    ストレート/クロス変換コネクタキット 両端コネクタ付き10BASE-Tケーブルをストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換可能 付属のケーブル長:70mm
    パッケージブリスタ
  • 差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75自在

    TMEHジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • 外部センサー付きデジタル温湿度計 カスタム

    外部センサー付きデジタル温湿度計

    カスタム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
  • 重量カート(下段扉タイプ) SHUTER

    重量カート(下段扉タイプ)

    SHUTER
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
    用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。付属品鍵2本トラスコ品番194-8057材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴムブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数2段引出し数なしキャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:60最大積載量(kg/台)200
  • 快適ナビ CO2モニター 佐藤計量器製作所

    快適ナビ CO2モニター

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な 換気を明らかにするために効果的な方法です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途換気のタイミングを管理付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh質量(g)約450電源DC5V/500mA(USB Type C)測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rhサンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒ブザー音約64dB(距離10cmにて)検知方式NDIR式使用環境条件-10~50℃(結露なきこと)アズワン品番64-9051-66検知対象ガス二酸化炭素補正機能
  • 重量カート(3段・パンチングパネルタイプ) SHUTER

    重量カート(3段・パンチングパネルタイプ)

    SHUTER
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
    用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。トラスコ品番194-8059材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴムブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:60最大積載量(kg/台)200
  • MULTIMECシリーズ IDEC(和泉電気)

    MULTIMECシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,498税込10,448
    1箱(50個)
    3日以内出荷
  • 差込キャスター ASA用 TMEHジャパン

    差込キャスター ASA用

    TMEHジャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自在(エラストマー車)
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー

    FIT-ONE
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタスルー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 屋外設置式〈温度・湿度・時間〉 / コントローラ 三菱電機

    屋外設置式〈温度・湿度・時間〉 / コントローラ

    三菱電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×150×50
  • 差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン

    差込キャスターΦ100自在

    TMEHジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • サムターンクランパー ストロング用ケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング用ケース

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
  • カウンターシンク VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンク

    VERTEX(バーテックス)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    材質ハイス先端角(°)90
  • コットン&ヘアゴム(透明マット袋入) 三和[店舗什器・備品]

    コットン&ヘアゴム(透明マット袋入)

    三和[店舗什器・備品]
    28,980税込31,878
    1箱(200個×10箱)
    4日以内出荷
    材質コットン:コットン、綿棒:コットン・紙軸寸法(mm)コットン:約50×60、綿棒:77ホワイト
  • LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e エレコム

    LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1ブルー、【中継コネクタ】ホワイト質量(g)【中継コネクタ】6規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)材質(シース)PVC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3構成【ケーブル導体】ヨリ線芯数【ケーブル】8芯ケーブル長(mm)100結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線)ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)【ケーブル】1伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×
  • コレットホルダナット MSTコーポレーション

    コレットホルダナット

    MSTコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 15 極 A, HDA-CTH(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 15 極 A, HDA-CTH(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    極数15シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン

    差込キャスター樹脂用E

    TMEHジャパン
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナ

    ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ

    タクミナ(2件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
    用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
関連キーワード
...