カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • イトーキ(141)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(120)
  • LEPLUS NEXT(35)
  • タクミナ(26)
  • ニッサン(23)
  • MSソリューションズ(21)
  • MSTコーポレーション(10)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • TMEHジャパン(10)
  • パシフィックウェーブ(9)
  • カスタム(8)
  • サンコーテクノ(7)
  • ESTERA(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • ELPA(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 聖和精機(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-h」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムターンクランパー ストロング用ケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング用ケース

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
  • サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー用カムケース

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
  • サムターンクランパー イマオコーポレーション

    サムターンクランパー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
  • カムケース(薄板用) イマオコーポレーション

    カムケース(薄板用)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。タイプ薄板用材質(ナット)ステンレススチール
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L15.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製H36.5寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5H220D225H130寸法D(mm)1(h10)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)3~10
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
  • サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパーストロング イマオコーポレーション

    サムターンクランパーストロング

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    サムターンクランパーストロング
    寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L17質量(g)100タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
  • サムターンクランパー ストロング イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング

    イマオコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)3~20
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUS

    イマオコーポレーション
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H9質量(g)20タイプフェノール樹脂製、埋込用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5H14.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14寸法d1(mm)取付:26寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M2寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:10超え
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20

    イマオコーポレーション
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)62タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
  • サムターンクランパーストロング(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)76タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
  • サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-N イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-N

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T10W30H18質量(g)55タイプフェノール樹脂製、薄板用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8寸法A(mm)(±0.1)13寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:21MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~12
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H25.5質量(g)135タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20S

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)104タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
  • サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーション

    サムターンクランパー 六角穴仕様

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    材質(本体)SUS303タイプ六角穴仕様材質(ノブ)-材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    当日出荷
    スペーサー
    トラスコ品番350-9053RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303タイプステンレス材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)材質(シャフト)SUS303色(ノブ)-表面処理(シャフト)-
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • サムターンクランパー ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    ・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20S

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)160タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
  • サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS イマオコーポレーション

    サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。トラスコ品番694-1891材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304寸法L(mm)23寸法H(mm)11寸法D(mm)8寸法D1(mm)18寸法D2(mm)34寸法W(mm)5引張強度2600寸法M(mm)M3×0.5深さ4寸法H1(mm)10耐熱温度(℃)180寸法Dp(mm)28クランプ力(N)90せん断強度(N)1800適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-N-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-N-SUS

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T10W30H18質量(g)55タイプフェノール樹脂製、薄板用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8寸法A(mm)(±0.1)13寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:21MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~12
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUS

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H25.5質量(g)130タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14