1,688件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5 B8 L108 H60 質量(g)37 CR4.5 S8 P100 仕上鏡面研磨 材料チタン合金 推奨ねじM5×(板厚+5~8)
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)30 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)20 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(50枚×12袋)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。 クロスタッチ同士で調色することができます。 別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(20mL)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別 材質OPS 寸法(mm)159×159×35 電子レンジ×
1ケース(50枚×12袋)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

CT-02S A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)520 質量(g)870 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。
用途ボルトなどの締付け、取外しに。 トラスコ品番195-0834 セット内容ダブルエンドL型レンチ25 PK 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 材質クロムバナジウム鋼 入数11点 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)ケース:316.5×390×35
1セット(11本)
24,980 税込27,478
当日出荷

ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。
用途道具・工具類の収納保管。 材質PVC
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CT-02K A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)500 質量(g)785 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

CT-02-750 A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850 全長(mm)750 質量(g)940 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

CT-02S A型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850 全長(mm)520 質量(g)870 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

CT-02K A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850 全長(mm)500 質量(g)785 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ドライ ピンクゴールドのチタンコートを全身に施し、カットした髪の毛が付きにくく、実用性に優れたメガネハンドルのシザーです。
材質440C+チタンコート 寸法(inch)6 全長(mm)167 刃渡り(mm)70 目数30 仕様カット率:約25%
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ドライ ピンクゴールドのチタンコートを全身に施した立体ハンドルの2段刃セニングです。
材質440C+チタンコート 寸法(inch)6 全長(mm)176 刃渡り(mm)75 目数30 仕様カット率:約25%
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

CT-02LP A型切断器(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h 全長(mm)500 質量(g)795 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.03 火口番号No.1・2・3
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
本体寸法(mm)Φ8×120
1本
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CT-02LP A型切断器(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850 全長(mm)500 質量(g)795 切断能力(mm)1~100 使用ガスプロパン 火口無し ガス圧力(MPa)0.03 火口番号1、2、3
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

指を汚さずににポテトチップスが食べられます。握っても、箸のようにもっても使いやすい形状で先がギザギザで、しっかりつかめます。置いたとき、先端がテーブルにつかない形状です。海苔、漬物、梅干しにも使用できます。
材質ポリプロピレン 全長(mm)186 耐熱温度(℃)90
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット
透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。
用途梱包作業に。 透明 粘着剤アクリル系 配合【巻芯古紙パルプ】33% テープOPP
1セット(10巻)
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺電機工業熱電対温度変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)は、調理の下ごしらえ、植栽の水切り、揚げ物の油切りなどの様々な用途でお使いいただけます。トレーは錆びにくいステンレス製で衛生的でお手入れ簡単です。同サイズのトレー2枚にジャストサイズのアミ1枚がセットになっているので使い勝手抜群です。
用途調理器具に。 セット内容トレー×2、アミ 材質ステンレス 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:約24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3
1式(1式)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 12.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 100W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●高さ : 1mm●この 5 ラインサージサプレッサアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-88 パッケージで 5 つの独立したラインを保護するモノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-88 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power hus-100W ( 8x20 μ 波形 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 ハンドヘルド携帯型ポータブル機器 ネットワーキングとテレコム 自動車用電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●およびサーバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

CT-02-600 A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850 全長(mm)600 質量(g)850 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

オートニクスフォトマイクロコネクタケーブル
エコ商品
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。 アルミ合金製で軽量です。
仕様カギ2個付 材質(本体)アルミ合金
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンコート ゴールド仕上げ。塗装仕上げやアルマイトではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。髪の毛を2段刃で滑らし逃がしながらカットをするため、カットラインを残さず自然な仕上がりが可能です。
材質440C+チタンコート 寸法(inch)6 全長(mm)172 刃渡り(mm)72 目数30 仕様カット率:約25%
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1本
699 税込769
翌々日出荷

CT-02-750 A型切断器750L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850 全長(mm)750 質量(g)940 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

CT-02KLP A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h 全長(mm)500 質量(g)785 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.03 火口番号No.1・2・3
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

CT-02-650 A型切断器650L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850 全長(mm)650 質量(g)875 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

CT-02-700 A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850 全長(mm)700 質量(g)910 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

使い勝手のいいサイズのカラーシール。※裏の粘着面も同じ色なので、切り文字に最適。※裏紙にカットしやすい2cm間隔のマス目があり、カットしやすい
仕様貼れる面:ベニヤ、ラワン、金属、ガラス、プラスチック、スチール、化粧合板、貼れない面:モルタル、京壁、砂壁、センイ壁、土壁 材質塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル系) 幅(cm)46 長さ(cm)100
1枚
979 税込1,077
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード