カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ct-4050」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂シーティーアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
24,980税込27,478
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(4本)
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
CCT40 - エアハイドロコンバータ SMCCCT40 - エアハイドロコンバータSMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
3カ-W シーティーアンカー 大阪魂3カ-W シーティーアンカー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,998税込4,398
1パック(4本)
当日出荷
ステンレス シーティーアンカー(パック品) 大阪魂ステンレス シーティーアンカー(パック品)大阪魂
7,998税込8,798
1パック(10本)
翌々日出荷
種別インチねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ エレコム電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグエレコム
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
タップ部分がコンパクトで設置場所に融通が利く、小型の3口電源タップです。家具の隙間やデスク周りなど、狭いスペースにも無理なく設置でき効率よく電源を確保できます。
用途タップ部分がコンパクトで、狭い場所でも設置しやすい3個口タップです。表面に2口、裏面に1口ずつ差込口があります。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 タップ本体には耐熱安全性に優れた熱硬化性のユリア樹脂を使用しています。万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすく、180度スイング可能な2ピン式プラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他【連動機能なし】ブレーカー、ホコリシャッター、モジュラージャック、二重構造、吊り穴、変換アダプター、差込口キャップ、抜け止め機能、通電表示ランプ、連動機能付属品取扱説明書材質ユリア樹脂、PVC樹脂、PBT樹脂、銅、黄銅など備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×69×21 ※本体のみ(突起部を除く)プラグ2ピン保証期間1年間差込口2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用マグネット×間隔(mm)【差込口】22(2個口側差込口中心間寸法)雷ガード×
サインシリンダ (RECT40-5~) SMCサインシリンダ (RECT40-5~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール