カテゴリ

  • バイク純正部品(120)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 農業機械(49)
  • バイク部品(23)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(16)
  • 作業工具(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「ct13」の検索結果

504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Strata 1000 コンサートタムヘッド 13" CT13S EVANSStrata 1000 コンサートタムヘッド 13" CT13SEVANS
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
846税込931
1本(5m)
当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
659税込725特価
1袋(25個)
当日出荷から11日以内出荷
エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてる(アストラム)エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
PP荷造りひも 信越工業PP荷造りひも信越工業(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(36本)
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトな包装で、保管場所を選びません。
用途一般梱包、農園芸などに。
プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
クランプ サンホープクランプサンホープ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
コーナーマット 光コーナーマット(1件のレビュー)
689税込758
1セット(8個)
当日出荷から3日以内出荷
ご家庭内の安全対策に最適 テーブルや家具のコーナーでのけが防止 透明ですので目立ちにくい 接着テープ入りで取り付け簡単
材質PVC
パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PCシリーズのオスクリップ用治具です。
色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる(アストラム)色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色ぺんてる(アストラム)
64税込70
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
本体寸法(mm)Φ8×120
電動ベンダ32A アサダ電動ベンダ32Aアサダ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源100V・1600W付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1-1/8”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
電動ベンダ32B アサダ電動ベンダ32Bアサダ
389,800税込428,780
1台
当日出荷
全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源100V・1600W付属品シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ ほこり防止シャッター 木目調デザイン コンセント エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ ほこり防止シャッター 木目調デザイン コンセントエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
インテリアに馴染む木目調の6個口電源タップです。家具やフローリングに馴染み、リビングやデスク周りの電源整理に便利。個別スイッチで待機電力を節約でき、雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、ACアダプター対応配置で安全性と使いやすさを両立します。
仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○スイッチ○(個別スイッチ)定格125V 15A 1500Wコンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,710税込1,881
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
ポリチューブえのぐ ぺんてる(アストラム)ポリチューブえのぐぺんてる(アストラム)
129税込142
1個
当日出荷
むらさき容量(mL)12質量(g)25エコマーク認定認定本体寸法(mm)18×20×84容器ワンタッチキャップ・ポリチューブグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
クレヨン ぺんてるくれよん 単色 ぺんてる(アストラム)クレヨン ぺんてるくれよん 単色ぺんてる(アストラム)
66税込73
1本
当日出荷から4日以内出荷
濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。
本体寸法(mm)Φ9×76
Ichimatsu ツールケース2段差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu ツールケース2段差TAKAGI(高儀)
809税込890
1個
翌日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
コルゲートチューブ TRUSCOコルゲートチューブTRUSCO
2,798税込3,078
1袋
当日出荷
縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
KCT コネクタ(おす) イハラサイエンスKCT コネクタ(おす)イハラサイエンス
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
32,980税込36,278
1箱(10本)
翌々日出荷
厚物溶断・大型構造物解体・炉前タッピング等、従来品(SL8-6X)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途溶融炉前の離れた位置でのタッピング作業、鋳物の焼き付き砂除去、厚鋼板溶断、解体作業全長(mm)3000外径(Φmm)13.8接続方法ワンタッチソケット質量(kg/本)2.7酸素圧力(MPa)0.59~0.78
MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー イマオコーポレーションMHS・MCT・MFSC アングルグリッパーイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)
クラッチカバー マーク2 92-96 アイシン精機クラッチカバー マーク2 92-96アイシン精機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番31210-14150
三脚(電動ベンダ32用) アサダ三脚(電動ベンダ32用)アサダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
転倒を防ぐ脚固定用ロックピン付。
アズワン品番64-6748-22
ハンドクリーナータオル JAPPYハンドクリーナータオルJAPPY
4,998税込5,498
1箱(130枚)
翌日出荷
寸法(mm)バケット:Φ200×170シートサイズ(mm)229×254(130枚入)
パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター テーパーシャンクEIKO(栄工舎)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
るつぼ(磁製) レオナるつぼ(磁製)レオナ
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質耐熱温度(℃)1000
LEC-T SMCLEC-TSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリル HS S柄 CT EIKO(栄工舎)ドリル HS S柄 CTEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
材質SKH57
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性難燃・耐衝撃
1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
全長(mm)50質量(g)120対辺(mm)13軸長(mm)13.5差込角(inch)1/2"
アートクレヨン単色 ぺんてる(アストラム)アートクレヨン単色ぺんてる(アストラム)
329税込362
1本
翌々日出荷
大人が日常で描くことに寄り添う「アートクレヨン」は、クレヨンの手軽さで、油絵のようなタッチの絵を描ける画材です。筆圧によって線幅を自由自在にコントロールできる柔らかなテクスチャで、鮮やかなまま色を混ぜ合わせたり、何度も重ねたりすることができ、多彩な表現を愉しめます。
1/2"sqx13mm ディープソケット エスコ1/2"sqx13mm ディープソケットエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-13
E31 ねじ無しブッシング エスコE31 ねじ無しブッシングエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-13
13mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ13mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-13寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ13mm
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
SLパワーユニット 酸素アーク工業SLパワーユニット酸素アーク工業
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
大型シャープランスの熔断力を最大限に発揮できるセットアイテムです。
セット内容シャープランスホルダー:SFHLTP12(Lタイプ)×1台/高圧レギュレーター×1台/12mm酸素ホース15m×1本
...