RS PRO 結束バンド, 102mm x 2.4 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO7日以内出荷
RS PRO解除不可ナイロン結束バンドRS Pro では、一連の黒色解除不可結束バンドを新たにラインメーカーの結束バンドは難燃性で、 180N 、 220N 、又は 500N の伸張強度のものを用意し、強力なナイロン 66 製です。RS Pro 結束バンドは、ステンレススチール製のバーブによる優れた性能を保証し、グリップに優れ、過酷な用途向けに設計された強力なセルフロック結束バンドが必要な理由ケーブルタイは、ケーブルワイヤの固定、部品の吊り下げや保管、又は単に業務用に設置するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。RS Pro では、さまざまな長さと強度 結束バンドは、次のようにも呼ばれています。ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ特長と利点.強力なセルフロック機構 .丸みを帯びたエッジは、バンドルの損傷を防ぎます .高い引張強度と信頼性 .屋外や屋内での使用に最適 .ステンレススチール製のバーブは、優れたグリップ強度を提供します .ストラップ本体が補強されているため、タイの動きを防止できます .カーブテール設計により、ピックアップが簡単で、取り付け Faster仕様.タイプ:リリース不可 . 色: 黒 .材質:ナイロン 6.6 .動作温度: -40 ° C ~ 85 ° C . 耐紫外線性 . 難燃性ケーブルタイオプション.長さ: 102 mm 、 180 N 、 RS 品番: (209-8130) 209-8130 .長さ: 155 mm 、 180 N 、 RS 品番: (209-8131) 209-8131 .長さ 186 mm 、 180 N 、 RS 品番 (209-8132) 209-8132 .長さ 284 mm 、 180 N 、 RS 品番 (209-8133) 209-8133 .長さ 284 mm 、 180 N 、 RS 品番 (209-8134) 209-8134 .長さ: 350 mm 、 500 N 、 RS 品番 (: 209-8135) : 209-8135 .長さ: 350 mm 、 500 N 、 RS 品番 (: 209-8136) : 209-8136 .長さ 361 mm 、 220 N 、 RS 品番 (209-8137) 209-8137考慮事項互換性のある RS Pro 結束バンドマウント製品をご覧ください。さまざまなサイズの高品質ナイロン 66 マウントを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイと組み合わせることで、確実に設置が完了します。用途電気 / 電子サービス ケーブル / ワイヤの取り付け 保守 自動車
仕様長さ102mm、幅2.4 mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプリリース不可、入数100、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度180N、シリーズCT-PA-SSBLRoHS指令(10物質対応)対応