カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ct3030」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシプロソー用バイメタルブレード マキタレシプロソー用バイメタルブレードマキタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷
用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6山数18型番BIM22切断能力(mm)プラスチック15
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 USB付 (コンセント×3 USB A×2) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 USB付 (コンセント×3 USB A×2) 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅スイッチ×定格【AC側】14A・125V・合計1400Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×149×70 ※コード部分およびプラグ部分を除く定格出力【USB側(1ポート使用時)】12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】○(USBポートのみ)、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○(Φ10mm)、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×2定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)0.5A MAX雷ガード埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
オイルキャッチャー TRUSCOオイルキャッチャーTRUSCO
1,098税込1,208
1セット(10枚)
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。対応オイル、水トラスコ品番791-5934材質コットン厚さ(mm)4質量(g)145タイプ植物系天然繊維シートタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4縦(mm)300横(mm)300吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8
ミニコネクター T型 三商ミニコネクター T型三商
539税込593
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
まとめ買い オイルキャッチャー TRUSCOまとめ買い オイルキャッチャーTRUSCO
5,298税込5,828
1袋
当日出荷
10枚入りX5パック50枚お得なパックです。柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です。水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。水分、油分を同時に吸収できます。
用途オイル・水用。トラスコ品番552-2025材質コットン厚さ(mm)4縦(mm)300横(mm)300吸着量(L/袋)(油)3.3吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8吸油量3.3L/パック
ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6 PHOENIXブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6PHOENIX
3,898税込4,288
1袋(5個)
翌々日出荷
PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
材質シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルケーブル EFFEX(エフェックス)スロットルケーブルEFFEX(エフェックス)
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。
仕様アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)
プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵) 八光電機プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵)八光電機
80,980税込89,078
1個
3日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
タイプ屋外対応タイプヒーター外径:Φ10×3本材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)温度ヒューズ128℃ 10A材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら