カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「ct4b5」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルIDプリンタ MK5000 CanonケーブルIDプリンタ MK5000Canon
119,800税込131,780
1台
当日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
11-MX SMC11-MXSMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
カセットシリーズ 壁面床置タイプ サカエカセットシリーズ 壁面床置タイプサカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
付属品ボックス=CT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個セット内容ボックスCT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個質量(kg)25高さ(mm)1055材質(本体)スチール奥行(mm)210間口(mm)600引出し数30材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×210×1055引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(CT-4B)W147×D186×H191、(CT-5B)W117×D165×H166、(CT-6B)W97×D144×H142
グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062EPCOS
6,298税込6,928
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V最大AC定格電圧 = 30V最大直流定格電圧 = 38V制限電圧 = 77Vクランプ電流 = 10A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 4nF長さ = 5.7mm奥行き = 5mm寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジツキロッカクタツピンネジ BIGM(丸山製作所)フランジツキロッカクタツピンネジBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X253シユ部品名称フランジツキロツカクタツピンネジ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.27、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.35、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.21、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.4、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.3、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.46、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.56、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.53、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.35、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.35、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.5、SSA-V602C 調圧弁部品_No.5、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.53
カセットシリーズ ワゴンタイプ サカエカセットシリーズ ワゴンタイプサカエ
319,800税込351,780
1台
39日以内出荷
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
高さ(mm)1480奥行(mm)600間口(mm)777キャスター130Φゴム車色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)777×600×1480