カテゴリ

  • 制御機器(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • バイク純正部品(39)
  • バイク部品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 測定用品(28)
  • 自動車純正部品(18)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 農業機械(11)
  • 梱包用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • テープ(8)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(6)
  • 厨房用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct50」の検索結果

関連キーワード
605件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクレマーCT50 紫透明 プラス・テク

    エクレマーCT50 紫透明

    プラス・テク
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻
    4日以内出荷
    特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。デリバリー、サクション両用途に適しています。透明でホース内の流体物を確認できます。FWタイプに比べ屈曲性に優れています。食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)。2018年(平成30年)改正食品衛生法のポジティブリスト(令和2年厚生労働省告示第196号)に適合。
    用途粉体・粒体の搬送用。各種機械機器の配管用。食品用(油脂・脂肪性食品を除く)
  • 多心光ファイバカッタ CT50用替刃 フジクラ

    多心光ファイバカッタ CT50用替刃

    フジクラ
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    当日出荷
    CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
    仕様適用機種:CT50
  • エクレマーCT50 紫透明 プラス・テク

    エクレマーCT50 紫透明

    プラス・テク
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻
    10日以内出荷
    特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。デリバリー、サクション両用途に適しています。透明でホース内の流体物を確認できます。FWタイプに比べ屈曲性に優れています。食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)。2018年(平成30年)改正食品衛生法のポジティブリスト(令和2年厚生労働省告示第196号)に適合。
    用途粉体・粒体の搬送用。各種機械機器の配管用。食品用(油脂・脂肪性食品を除く)
  • CARBU,CT50.T50B ホンダ

    CARBU,CT50.T50B

    ホンダ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
  • テープカッター CT-50 ニトムズ

    テープカッター CT-50

    ニトムズ(20件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
    用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10枚)
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
    用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダー

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
    用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入
  • サクションホース CT 50 T 50m プラス・テク

    サクションホース CT 50 T 50m

    プラス・テク
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻
    4日以内出荷
    FW タイプに比べ屈曲性に優れています。
    用途農業、灌水用
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 転倒防止粘着マット ECT アイリスオーヤマ

    転倒防止粘着マット ECT

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(4枚)
    当日出荷
    震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
    用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マット色ブルー
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン

    せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ

    ニチバン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
    用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.18粘着剤アクリル系寸法(mm×m)50×10粘着力(N/10mm)3.1
  • 蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー TRUSCO
    グリーン
    グレー
    ブラウン

    蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366スタッキング4個まで可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエス

    ZERUST 気化性防錆剤

    大洋シーアイエス(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1パック(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • 遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)自立型

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25本)
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
    トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO

    天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
    用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131種別オイル専用材質植物系天然繊維主体厚さ(mm)150質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個縦(mm)250横(mm)500
  • 積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン

    積み重ね遠沈管ラック 50mL用

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷
    重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
  • クロックタイマー 抗菌 Canon

    クロックタイマー 抗菌

    Canon
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
    質量(g)66(電池含む)電源LR44×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5表示形式デジタルタイマー時間23時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能〇カウントアップ機能〇
  • 色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる(アストラム)

    色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色

    ぺんてる(アストラム)
    ¥72税込¥79
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
    本体寸法(mm)Φ8×120
  • グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチック

    グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規

    共栄プラスチック(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
    材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • ミニチューブコネクターT型 TGK(東京硝子器械)

    ミニチューブコネクターT型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,158税込¥1,274
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PP
  • サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパス

    サクラ ソリッドマーカー (低温用)

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。 超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
    用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに材質油性アルコール系顔料インキ全長(mm)135(キャップ込)直径(Φmm)12質量(g)26文字サイズ中字適合温度(℃)(範囲)-40~100
  • 部品 ウィンドウポリッシャー SI-3001A-B SHINANO(信濃機販)

    部品 ウィンドウポリッシャー SI-3001A-B

    SHINANO(信濃機販)
    ¥29税込¥32
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クロス粘着テープ TRUSCO

    クロス粘着テープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(30巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    ¥198税込¥218
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に
  • 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂キャッチ JC-T50

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)色ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンテープ TRUSCO

    カーボンテープ

    TRUSCO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
    用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用材質/仕上耐炎繊維の平繊物テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.2耐熱温度(℃)250
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ミニコネクター T型 三商

    ミニコネクター T型

    三商
    ¥559税込¥615
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
  • クリーンノート ニュースタクリンタックメモ 桜井

    クリーンノート ニュースタクリンタックメモ

    桜井
    ¥8,498税込¥9,348
    1ケース(50枚×30冊)
    当日出荷
    無塵紙ベースの上部に、超弱粘の粘着剤を使用しています。 きれいにはがれ、糊残りがありません。
    色ブルー寸法(縦×横)(mm)105×72
  • C・トラップ(水平取付型) アウス

    C・トラップ(水平取付型)

    アウス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
    耐熱温度(℃)120
  • スケルトンクロス粘着テープ TRUSCO

    スケルトンクロス粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1巻
    当日出荷
    半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
    引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
  • フードプロセッサー YAMAZEN(山善)

    フードプロセッサー

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
    用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1色ホワイト消費電力(W)200容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
  • クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
  • アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノ

    アンゼンガードツキハンドホルダー

    サンコーテクノ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
    用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応