撥水道場
トリガースプレーボトル
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途
液体の噴霧に
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
全13種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
30、満:39
50、満:60
50、満:61
100、満:116
150、満:165
200、満:225
300
色
【ボトル】白
ボトル:乳白色(半透明)
ボトル:白
質量(g)
選択してください
20
22
26
27
32
34
35
36
40
44
47
52
材質
HDPE
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
スプレー:PP、ボトル:PE
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756017
CT150N
スプレー:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
150、満:165
32
178
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
79756069
CT200N
スプレー:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
200、満:225
36
185
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
79756166
CT200W
スプレー:PP、ボトル:PE
ボトル:白
200、満:225
34
200
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
79756191
CT50N
スプレー:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
50、満:60
26
133
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
9日以内出荷
79756245
CT50W
スプレー:PP、ボトル:PE
ボトル:白
50、満:61
22
133
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
9日以内出荷
79756306
CT100N
スプレー:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
100、満:116
27
160
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
79756367
CT30N
スプレー:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
30、満:39
20
110
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79756480
NT150N
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
150、満:165
40
175
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79756690
NT100N
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
100、満:116
35
155
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
79756708
NT200N
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
200、満:225
47
180
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
79756726
NT200W
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
ボトル:白
200、満:225
44
195
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
05739041
CT300W
HDPE
【ボトル】白
300
47
215
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
11日以内出荷
05739077
NT300W
HDPE
【ボトル】白
300
52
212
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください