カテゴリ
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ct9901」の検索結果

BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
2P→3P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCカレントプローブ
HIOKI(日置電機)¥269,800税込¥296,7801個14日以内出荷定格電流 AC/DC 500 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)400電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧4mV/A定格電流(A)AC/DC500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~500 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
センサユニット
HIOKI(日置電機)¥67,980税込¥74,7781個20日以内出荷多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。波形出力機能付き。用途高精度電流センサ用電源付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1質量(g)200寸法33W×67H×132Dmm電源ACアダプタZ1008 (100~240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA)使用温度範囲-10℃~ 50℃出力電圧波形 : 2 V f.s.適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要コネクタ出力:BNC端子出力抵抗50Ω
クランプオンセンサ
HIOKI(日置電機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷優れた低周波数特性と位相特性。 。1 Hz~100 kHzの広周波数帯域。CAT III 600 V用途・インバータ制御機器の電流・電力測定用途。・高調波解析・FFT解析・波形観測用途(AC専用)適合機種MR6000、MR8470、MR8827、MR8870、MR8875、MR8880、PW3335、PW3336、PW3337、PW3390、PW8001コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20/200周波数特性1 Hz~100 kHz (位相 5 Hz~50 kHz)コネクタ出力:ME15W(12ピン)測定可能導体径(Φmm)46
クランプオンパワーロガー
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801台当日出荷現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ
多治見無線電機(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
AC/DCカレントプローブ
HIOKI(日置電機)¥259,800税込¥285,7801個14日以内出荷定格電流 AC/DC 200 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)380電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧10mV/A定格電流(A)AC/DC200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~700 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応
SMK¥29,980~税込¥32,978~1箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。トラスコ品番584-0064色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応
SMK¥29,980~税込¥32,978~1箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-1536色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。トラスコ品番584-1540色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-0065色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。トラスコ品番584-1535色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-1538色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。トラスコ品番584-1537色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。トラスコ品番584-0062色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
電流クランププローブ
横河計測¥29,980税込¥32,9781本当日出荷小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書寸法(mm)42×22×127電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV)質量(g)140電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mVケーブル長(mm)1200連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。)導体径(mm)【測定可能】Φ12
クランプオンパワーロガーセット
HIOKI(日置電機)¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×67.2(バッテリセットPW9002装着時)機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力起動時間(秒)ソフトウェア:約3RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
磁石式メーター・ハンガー
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681組当日出荷磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。トラスコ品番765-7650質量(g)177
電源品質アナライザ
HIOKI(日置電機)¥779,800税込¥857,7801個105日以内出荷世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)。高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)。高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定。トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能。AC 6000 Aまで測定可能。(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算。インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz。付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能。GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1セット内容本体のみ(電流センサ別売)幅(mm)300質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)高さ(mm)211質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時)奥行(mm)68電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1.トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2.周波数1波:1波形から演算200kHzサンプリング、3.電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値:半波ごと演算、4.スウェル・ディップ・瞬停:電圧1/2実効値にて検出、5.突入電流:電流1/2実効値にて検出、6.電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7.瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8.周波数200ms:10波・12波から演算40~70Hz、9.周波数10秒間:10秒間の波形から演算40~70Hz、10.電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11.電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12.高次高調波(電圧/電流):2k~80kHz帯域、13.高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力:第0次~50次、14.高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15.総合高調波歪み率(電圧/電流)、16.インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17.Kファクタ(増倍率)、18.ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak記録範囲最長/繰返しON時: 1年、 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、 最大記録イベント: 9999件電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧、 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度