カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cta-1」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフト(L) ドライブ (CTA1) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (CTA1)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(R) ドライブ (CTA1) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (CTA1)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • CTA-1用アタッチメントバー ハタヤリミテッド

    CTA-1用アタッチメントバー

    ハタヤリミテッド
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    三脚アタッチメントバーです。
    用途CTA-1型ワークライトスタンド用アタッチメントバー付属品CTA-1型標準付属トラスコ品番827-8957適合機種CPL-2型、CHX-2型、CBX-3N型、CRX-2W型材質スチール寸法(mm)500×32×14質量(kg)0.47
  • タブ押さえ テクノプラン

    タブ押さえ

    テクノプラン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ワークライトスタンド ハタヤリミテッド

    ワークライトスタンド

    ハタヤリミテッド
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。
    付属品アタッチメンバー質量(kg)1.9最大伸長(mm)1700縮長(mm)810
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ)

    ハイロック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ)

    ハイロック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    クリアホワイト最高使用圧力(MPa)1材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • コレットホルダナット MSTコーポレーション

    コレットホルダナット

    MSTコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニオンチーズ ハイロック

    ユニオンチーズ

    ハイロック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • T-クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    T-クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個(1kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。
    用途自動車用ドライブシャフトブーツ
  • コレットホルダ MSTコーポレーション

    コレットホルダ

    MSTコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 定電流コントローラ 小倉クラッチ

    定電流コントローラ

    小倉クラッチ
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
    用途メーカー製およびDC24V 36W以下のクラッチ/ブレーキの定電流制御用。方式可変定電流出力機能張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントセットインナー (CT) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセットインナー (CT)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(L)インナー (CT) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L)インナー (CT)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1巻
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。食品衛生法適合。優れた耐水性。用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。チューブカラーは6色。
    使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品などRoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットホルダ MSTコーポレーション

    コレットホルダ

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
    用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)
  • 電気ケトル タイガー魔法瓶

    電気ケトル

    タイガー魔法瓶
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる軽量&コンパクトの「スゴ軽」シリーズ。1300Wのハイパワー電力とスピード蒸気検知により、カップ1杯分(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や家事の合間、急な来客にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。給湯ロックボタンと連動して開閉する「注ぎ口カバー」は使わないときに中にほこりが入るのを抑えます。転倒お湯もれ防止構造:万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑えます。
    消費電力(W)1300定格電圧(V)100コード長さ(m)約1定格周波数(Hz)50-60機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック/便利・使いやすさ:節電沸とう、樹脂製軽量ボディ/お手入れしやすさ:広口内容器
  • 写楽LCターポリンメッシュ (1370mm×30m) ケイエヌトレーディング

    写楽LCターポリンメッシュ (1370mm×30m)

    ケイエヌトレーディング
    21,980税込24,178
    1本(30m)
    3日以内出荷
    屋外短期用 溶剤インクジェット対応メッシュターポリン。低価格のメッシュターポリン。離型紙付なので通常プリンタで出力可能。
    用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。材質PVC+ポリエステル表面(質感)マット粘着性幅×全長(mm×m)1370×30基材厚さ(μm)340
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイキャストエース ニューレジストン

    ハイキャストエース

    ニューレジストン
    29,980税込32,978
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。 高周波グラインダー用です。
    用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 高周波グラインダー用粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S穴径(Φmm)22.23硬度S外径(Φmm)180適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)80
  • キャストエース ニューレジストン

    キャストエース

    ニューレジストン
    28,980税込31,878
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。
    用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S硬度S適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)72
  • WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN

    ウォーターミルズ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • 写楽LCターポリンメッシュ (1370mm×50m) ケイエヌトレーディング

    写楽LCターポリンメッシュ (1370mm×50m)

    ケイエヌトレーディング
    38,980税込42,878
    1本(50m)
    3日以内出荷
    屋外短期用 溶剤インクジェット対応メッシュターポリン。低価格のメッシュターポリン。離型紙付なので通常プリンタで出力可能。
    用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。材質PVC+ポリエステル表面(質感)マット粘着性幅×全長(mm×m)1370×50基材厚さ(μm)340
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MUFFLER COMP,R ホンダ

    MUFFLER COMP,R

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
  • S Series(SF4-CTA) SMC

    S Series(SF4-CTA)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • MUFFLER COMP,L ホンダ

    MUFFLER COMP,L

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式引込単動形
  • お着替えできるポン シヤチハタ

    お着替えできるポン

    シヤチハタ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    肌着などにまえうしろが分かりやすくなる目印をスタンプする事で、小さなお子様でも迷わずに正しい向きでお着替えできるようになります。 水ににじまず乾きの早い油性インキを使用しています。
    用途まえうしろ目印スタンプセット内容ホルダー×1、キャップ×1、スタンプ台×1、補充インキ(5mL)×1シリーズお着替えできるポン印面サイズ(Φmm)16インク油性印面種別浸透印
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1巻
    8日以内出荷
    クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。優れた耐水性です。
    トラスコ品番577-0900材質ポリオレフィン(PAO)クリアホワイト使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH)最小曲げ半径(mm)66使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり)外径(mm)16内径(mm)13使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120
  • USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    3,398税込3,738
    1本
    8日以内出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
    仕様USB Power Delivery対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル適合用途充電/データ転送
  • ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式引込単動形
  • タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ) サンワサプライ

    タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1本
    17日以内出荷
    柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
    ケーブル外径(Φmm)5.3クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
  • タクティカル光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ) サンワサプライ

    タクティカル光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ)

    サンワサプライ
    56,980税込62,678
    1本
    17日以内出荷
    柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
    ケーブル外径(Φmm)5.3クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
  • 丸型開放式冷却塔 日本スピンドル製造

    丸型開放式冷却塔

    日本スピンドル製造
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    1.節電設計。塔体の空気抵抗が少なく圧力損失の少ない充填物の採用により、消費電力を抑えた設計にしています。2.保守・点検が簡単。点検窓から散水機構の作動状況、適性水位の確認ができ、散水機構を取り出して点検・清掃が簡単に行えます。3.腐食・錆に強い。 脚部がFRP製(樹脂製)のため、腐食や錆に強い製品です。