カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cta1/2-20-b」の検索結果

ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から6日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981巻4日以内出荷RoHS2対応品。クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。食品衛生法適合。優れた耐水性。用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。チューブカラーは6色。使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品などRoHS指令(10物質対応)対応