カテゴリ
- 電気材料(18)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 食品・飲料(3)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(1)
- AMPHENOL(2)
- CONTINENTAL CTAM(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Newland(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SKC(環境測定)(3)
- StarTech.com(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TRUSCO(2)
- Vectorworks(5)
- ハウスウェルネスフーズ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
エコロジープロダクト
「ctam 2 0」の検索結果

アンカーマウントCTAM1-HS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
結束バンド固定具
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ケーブルタイアンカーマウント
(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用の固定マウントとして材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
結束固定ベース
(52件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色白推奨静荷重(N[g])2[204]
結束固定ベース 耐候タイプ
(69件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色黒材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(605件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ MAC対応 USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用用途最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示。異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能。USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生。複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適仕様【USBパス・スルー】なしセット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバCD、取扱説明書色ブラック高さ(mm)20質量(g)70出力【AV】DVI電源USB電源ケーブル長(m)0.27対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04湿度(%RH)85以下コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-10~80メモリー16MB最大解像度【デジタル】1920×1200(32ビットカラー)製品幅(mm)55動作温度(℃)10~40チップセットDisplayLink-DL-195ケーブル長(cm)16.5対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1680×1050、1440×900、1366×768。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB2.0オス形状USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)メス形状DVI-I[29ピン]MTBF(時間)621445変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2USB Type-A[4ピン]
Amphenol ダストキャップ プラグ ECTA 133シリーズ 1330 2 BE
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様コードの有無:あり材質アルミニウム保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol ダストキャップ ソケット ECTA 133シリーズ 1330 2 BM
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様コードの有無:あり材質アルミニウムシリーズECTA 133保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケット



アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598~税込¥6,158~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。使用インシュロックタイT50タイプまで
HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable。
Vectorworks Fundamentals 2026 スタンドアロン版
Vectorworks¥399,800税込¥439,7801本当日出荷Vectorworks Fundamentalsは、2D/3D汎用作図機能に、プレゼンボード作成機能や図面と連動できる表計算機能など、数多くの基本作図機能に加え、高品質レンダリング&3Dビジュアライズ機能を搭載したVectorworksシリーズの基本製品です。対応OSWindows:Windows 11、Mac:macOS 26 (Tahoe)/macOS 15 (Sequoia)/macOS 14 (Sonoma)
アンカーマウント難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から4日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5色白グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1
Newland¥79,980税込¥87,9781台当日出荷本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥28,980税込¥31,8781袋(100個)当日出荷から4日以内出荷材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)10.2全長(mm)20.5色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
Vectorworks Architect 2026 スタンドアロン版
Vectorworks¥499,800税込¥549,7801本3日以内出荷Vectorworks ArchitectはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、建築設計や内装、ディスプレイデザインに対応した先進的なBIM・インテリア設計支援機能、拡張機能、さらには豊富な建築向けのデータライブラリを搭載した建築/内装業界向け製品です
PERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味180g
ハウスウェルネスフーズ¥4,998税込¥5,3981ケース(180g×24個)7日以内出荷毎日飲んでも飽きがこないグレープフルーツ味は、小腹満たしや間食にオススメです。シリーズ1日分のビタミン容器パウチ原材料糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、パントテン酸Ca、ナイアシン、香料、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12入数(個)24栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:105kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:26g、食塩相当量:0.34g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2~3.3mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~11.7μg、ビタミンC:100~300mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~27.7mg、葉酸240~710μg、ビオチン50μg
PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン グレープフルーツ味120ml
ハウスウェルネスフーズ¥5,398税込¥5,8301ケース(120mL×30本)6日以内出荷毎日飲んでも飽きがこないグレープフルーツ味は、ほどよい酸味と甘さが特徴です。容量(mL)120シリーズ1日分のビタミン容器ボトル缶原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、V.C、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.17g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~4.4μg、ビタミンC:100~230mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~20.0mg、葉酸240~860μg、ビオチン50μg入数(本)30
Vectorworks Design Suite 2026 スタンドアロン版
Vectorworks¥669,800税込¥736,7801本8日以内出荷Vectorworks Design SuiteはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、BIM・インテリア設計支援機能、ランドスケープデザイン支援機能、舞台照明計画支援機能のすべての設計支援機能を搭載したVectorworksシリーズの最上位製品です
Vectorworks Landmark 2026 スタンドアロン版
Vectorworks¥499,800税込¥549,7801本8日以内出荷Vectorworks LandmarkはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、地形モデルや多彩な植栽、灌水設備計画等に対応するランドスケープデザイン支援機能、さらには豊富な造園向けのデータライブラリを搭載した都市計画/造園業界向け製品です
Vectorworks Spotlight 2026 スタンドアロン版
Vectorworks¥499,800税込¥549,7801本8日以内出荷Vectorworks SpotlightはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、ステージプランニングやライティング計画に対応した先進的な舞台照明計画支援機能、さらには各種メーカー製のトラスや照明機材、音響機材等の豊富なライブラリデータを搭載したエンタテインメント業界向け製品です
PERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー 食物繊維180g
ハウスウェルネスフーズ¥4,998税込¥5,3981ケース(180g×24個)7日以内出荷不足しがちな栄養素である食物繊維4gを配合しました。シリーズ1日分のビタミン容器パウチ原材料糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、もも果汁、難消化性デキストリン、植物油脂パウダー、食塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12入数(個)24栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:48kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.073g、乳酸菌L-137:10mg
TE Connectivity AMP MTA ダスト MTA-156シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷仕様カバータイプ:ダスト併用可能製品:MTA-156シリーズ色:白シリーズ番号:640551TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー. 終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。RoHS指令(10物質対応)対応
BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)
SKC(環境測定)¥549,800税込¥604,7801セット46日以内出荷BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)
SKC(環境測定)¥409,800税込¥450,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)
SKC(環境測定)¥369,800税込¥406,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)